SMITH BEARING VCR Series, แทร็กโรลเลอร์สตั๊ด
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | ประเภทแบริ่ง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ขนาดเกลียว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | สตั๊ด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCR-1-1 / 2 | 0.5 " | ลูกบอล | 630 ปอนด์ | 7 / 16-20 | 1.5 " | 0.781 " | 235 ปอนด์ | 0.437 " | ฿5,968 | |
A | วีซีอาร์-2 | 0.625 " | ลูกบอล | 1350 ปอนด์ | 1 / 2-20 | 2" | 0.843 " | 600 ปอนด์ | 0.5 " | ฿6,345 | |
A | VCR-2-1 / 2 | 0.875 " | ลูกบอล | 2760 ปอนด์ | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100 ปอนด์ | 0.75 " | ฿7,415 | |
A | VCR-4-1 / 2 | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿16,247 | |
A | VCR-5-1 / 2 | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 5.5 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿19,241 | |
A | VCR-3-1 / 2 | 1.125 " | ลูกบอล | 3490 ปอนด์ | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000 ปอนด์ | 0.875 " | ฿7,986 | |
A | VCR-6-1 / 2 | 2.5 " | ลูกกลิ้งเรียว | 35,800 ปอนด์ | 2-12 | 6.5 " | 3" | 40,000 ปอนด์ | 2" | ฿57,349 | |
A | VCR-7-1 / 2 | 3.25 " | ลูกกลิ้งเรียว | 35,800 ปอนด์ | 14 | 7.5 " | 3" | 62,000 ปอนด์ | 2.5 " | ฿59,035 | |
A | VCR-8-1 / 2 | 3.25 " | ลูกกลิ้งเรียว | 35,800 ปอนด์ | 14 | 8.5 " | 3" | 62,000 ปอนด์ | 2.5 " | ฿69,608 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและอ่างอาบน้ำ
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
- อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- เครื่องปรับอากาศ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- HONEYWELL Multi-Entry Key ใช้งาน (ตรง 90 องศาหรือ Spring Key) Safety Interlock Switch
- SQUARE D ตลับหมึกติดต่อ
- IDEAL ที่ดัดท่อร้อยสายไฟสีน้ำเงิน
- TOWNSTEEL FME-4010 ซีรีส์ล็อคห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
- SMITH BEARING FYR Series แบริ่ง
- SIEMENS HQS ซีรีส์เสียบปลั๊กเบรกเกอร์
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ท่อสูญญากาศ
- BALDOR / DODGE SCM, ที่แขวนสกรูลำเลียง, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE ประเภท C, หมอนบล็อค, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน
- BROWNING ส่วนการเฆี่ยนด้วยเข็มขัด Griptwist