SMITH BEARING ชุดตลับลูกปืน VYR
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VYR-3-3 / 4 | 0.75 " | 11,000 ปอนด์ | 3.75 " | 1.5 " | 7630 ปอนด์ | ฿16,591 | |
A | VYR-4-1 / 2 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 4.5 " | 1.75 " | 20.000 ปอนด์ | ฿17,079 | |
A | VYR-5-1 / 2 | 1.25 " | 17,600 ปอนด์ | 5.5 " | 2.25 " | 27,200 ปอนด์ | ฿29,282 | |
A | VYR-6-1 / 2 | 1.75 " | 35,800 ปอนด์ | 6.5 " | 2.75 " | 44,600 ปอนด์ | ฿36,559 | |
A | วีวายอาร์-5 | 1.125 " | 17,600 ปอนด์ | 5" | 2" | 27,200 ปอนด์ | ฿27,726 | |
A | VYR-7-1 / 2 | 2.25 " | 35,000 ปอนด์ | 7.5 " | 3.25 " | 52,600 ปอนด์ | ฿75,313 | |
A | VYR-8-1 / 2 | 2.75 " | 42,400 ปอนด์ | 8.5 " | 3.75 " | 60,300 ปอนด์ | ฿98,982 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- คนเกียจคร้านเกียร์
- เครื่องหมายและปากกาที่ตรวจจับโลหะได้
- อิเล็กทรอนิกส์
- การแข่งขันในร่ม
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- CHASE DOORS ประตูบานสวิงสีน้ำเงินกรมท่า
- MITUTOYO Gage Block เหล็กสี่เหลี่ยม
- PASS AND SEYMOUR LS Series ระบบควบคุมความเร็วพัดลมคู่
- COOPER B-LINE ชุดตะขอเกี่ยวสายหลายชั้น
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อโช๊ค RB2237 ซีรีส์
- VERMONT GAGE ปลั๊กท่อตรง Npsf สมาชิก Go/NoGo
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON D15 Series Freedom เทปพันแผล
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ล้อโบลเวอร์
- MORSE DRUM ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล