SMITH BEARING Yr-Xc ซีรีส์ ลูกเบี้ยว
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YR-1-7 / 8-XC | 0.5 " | 4470 ปอนด์ | 1.875 " | 1" | 8600 ปอนด์ | ฿3,599 | |
A | YR-1-3 / 4-XC | 0.5 " | 4470 ปอนด์ | 1.75 " | 1" | 8600 ปอนด์ | ฿3,104 | |
A | YR-3 / 4-XC | 0.25 " | 24660 ปอนด์ | 0.75 " | 0.5 " | 63300 ปอนด์ | ฿1,899 | |
A | YR-7 / 8-XC | 0.25 " | 35980 ปอนด์ | 0.875 " | 0.5 " | 90000 ปอนด์ | ฿1,916 | |
A | YR-2-3 / 4-XC | 0.75 " | 7870 ปอนด์ | 2.75 " | 1.5 " | 15870 ปอนด์ | ฿9,135 | |
A | YR-2-1 / 2-XC | 0.75 " | 7870 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 15870 ปอนด์ | ฿6,854 | |
A | YR-1-1 / 4-XC | 0.375 " | 2140 ปอนด์ | 1.25 " | 0.75 " | 4170 ปอนด์ | ฿2,204 | |
A | YR-1-3 / 8-XC | 0.375 " | 2140 ปอนด์ | 1.375 " | 0.75 " | 4170 ปอนด์ | ฿2,284 | |
A | YR-1-5 / 8-XC | 0.437 " | 3030 ปอนด์ | 1.625 " | 0.875 " | 6200 ปอนด์ | ฿2,951 | |
A | YR-1-1 / 2-XC | 0.437 " | 3030 ปอนด์ | 1.5 " | 0.875 " | 6200 ปอนด์ | ฿2,815 | |
A | ปี-2-XC | 0.625 " | 5560 ปอนด์ | 2" | 1.25 " | 11300 ปอนด์ | ฿4,595 | |
A | YR-2-1 / 4-XC | 0.625 " | 5560 ปอนด์ | 2.25 " | 1.25 " | 11300 ปอนด์ | ฿4,996 | |
A | YR-1-1 / 8-XC | 0.3125 " | 71400 ปอนด์ | 1.125 " | 0.625 " | 162000 ปอนด์ | ฿2,179 | |
A | ปี-1-XC | 0.3125 " | 49750 ปอนด์ | 1" | 0.625 " | 136000 ปอนด์ | ฿2,196 | |
A | YR-3-1 / 4-XC | 1" | 10370 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 22000 ปอนด์ | ฿12,214 | |
A | ปี-3-XC | 1" | 10370 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 22000 ปอนด์ | ฿11,937 | |
A | ปี-4-XC | 1.25 " | 15280 ปอนด์ | 4" | 2.25 " | 33000 ปอนด์ | ฿20,239 | |
A | YR-3-1 / 2-XC | 1.125 " | 15280 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 33000 ปอนด์ | ฿17,147 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายท่อ
- ชุดประกบโอริง
- นิวเมติกวาล์วควบคุม
- ปั๊มจุ่มถังขยะไฮดรอลิก
- เครื่องทดสอบหัวแร้ง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ควบคุมเสียงรบกวน
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- BRADY การปิดสายเคเบิลแบบ Grip-Cinching
- PROTO ดริฟท์พันช์
- TEMPCO เครื่องทำความร้อนควอตซ์ทดแทน
- APPROVED VENDOR ฝาเกลียวขวดแก้ว
- TB WOODS องค์ประกอบเมตริก Dura-Flex
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Probe Low Rox, ชุด RT-qPCR แบบขั้นตอนเดียว
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P130 ข้อต่อซ่อม, Hub x Hub
- TENSABARRIER สิ้นสุดตะขอเชือกโพสต์แบบคลาสสิก
- VESTIL ขาตั้งรอกแบบขาตั้งกล้อง TRI Series
- BRADLEY ชุดซ่อมน้ำพุล้าง