SMITH-COOPER เต้าเสียบเกลียว
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4534TO002 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | ฿1,419 | |
A | S4534TO003 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ฿2,287 | |
A | S4534TO004 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ฿1,425 | |
A | S4534TO010 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1-9 / 64 " | 1" | ฿2,204 | |
A | S4534TO012 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | ฿3,493 | |
A | S4534TO014 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1-11 / 16 " | 1.5 " | ฿4,180 | |
A | S4534TO020 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 2.187 " | 2" | ฿5,790 | |
A | S4534TO006 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 15 / 16 " | 3 / 4 " | ฿1,875 | |
A | S4536TO003 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ฿1,610 | |
A | S4536TO006 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 15 / 16 " | 3 / 4 " | ฿2,045 | |
A | S4536TO004 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ฿1,521 | |
A | S4536TO010 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1-9 / 64 " | 1" | ฿2,631 | |
A | S4536TO012 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | ฿3,945 | |
A | S4536TO014 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1-11 / 16 " | 1.5 " | ฿5,128 | |
A | S4536TO020 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 2.187 " | 2" | ฿6,573 | |
A | S4536TO002 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | ฿1,599 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เวกเตอร์
- Venturi Blowers ในพื้นที่อับอากาศ
- กดเทอร์โมมิเตอร์
- แหนบยกและไถล
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ชุดเครื่องมือพรม
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- เครื่องจักรกล
- HOWARD LEIGHT อุปกรณ์เติมที่อุดหูพร้อมที่อุดหูจำนวนมาก
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS วาล์วหลัก
- ALTRONIX 8 Door Software Access และ Power Integration Kits
- DIXON Ws-Series Couplers หญิง
- SKB เคสป้องกัน 47 นิ้ว
- BURNDY SN Series ประกบก้น
- SPEARS VALVES กระชอน PVC ใส ปลายเกลียว True Union FKM
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ปีกแบบบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-HE45
- SMC VALVES มือจับซีรีส์ Mhf2
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 100 ฟันแข็ง