SOLA / HEVI-DUTY 24VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
สไตล์ | รุ่น | สไตล์ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-24-036T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 7" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿12,809 | |
B | SLS-24-012T | วัดเชิงเส้น | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿7,520 | |
C | SLS-24-072T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 13.98 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿21,010 | |
C | SLS-24-120T | วัดเชิงเส้น | 3.46 " | 4.92 " | 16.85 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿24,740 | |
B | SLS-24-024T | วัดเชิงเส้น | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿9,134 | |
C | SLS-24-048T | วัดเชิงเส้น | 2.75 " | 4.87 " | 9" | เพื่อ 47 63 | 100/120/220/230/240 VAC | แผงหน้าปัด | 0 องศาถึง 50 องศา C. | ฿19,169 | |
D | SCP30S24DN | สวิตชิ่ง | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,909 | |
E | SDN2.5-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | เพื่อ 47 63 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿18,872 | |
F | SDN5-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿25,228 | |
G | SDN5-24-100C | สวิตชิ่ง | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 60 องศา C. | ฿20,903 | |
H | SDN20-24-100C | สวิตชิ่ง | 4.98 " | 4.85 " | 3.42 " | 60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 60 องศา C. | ฿50,124 | |
F | SDN4-24-100LP | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿27,171 | |
I | SDN10-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿39,478 | |
J | SDN10-24-100C | สวิตชิ่ง | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 60 องศา C. | ฿29,477 | |
K | SCP30S24B-DN | สวิตชิ่ง | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,285 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นพื้นที่ขนาดใหญ่
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- พัดลมหน้าต่าง
- วงดนตรีการได้ยิน
- เครื่องมือรัดสายรัด
- ข้อต่อท่อ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- อลูมิเนียม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- BRADY เครื่องหมายท่ออากาศแรงดันต่ำ
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Ultra Venturi
- WESTWARD ถุงซิป
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/8-16 Un
- TOUGH GUY แผ่นสบู่
- 3M ฟองน้ำขัดพื้น
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 50 โซ่
- HUMBOLDT ระบบควบคุมแรงดัน FlexPanel
- MASTER LOCK สถานีกุญแจ 1482B
- BOSTON GEAR 6 เฟืองตุ้มปี่เหล็ก Diametral Pitch