SOLA / HEVI-DUTY 5 / 24VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
หน่วยจ่ายไฟ SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC เป็นแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดและทนทาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม หน่วยเหล่านี้ให้ความน่าเชื่อถือสูงและการควบคุมที่ถูกต้องผ่านสภาพพื้นโรงงานที่ยากที่สุด
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCP30D524DN | 1.29 " | 4.71 " | ราง DIN / แชสซี | 2.55 " | ฿17,827 | |
A | SCP30D524BDN | 2.67 " | 4.72 " | ราง DIN | 1.37 " | ฿16,308 |
คุณสมบัติ
- แหล่งจ่ายไฟ SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC ช่วยต้านทานสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ำ
- มีความกว้างที่แคบมากบนราง DIN เพื่อประหยัดพื้นที่
- มีราง DIN และการติดตั้งแชสซีที่ติดตั้งง่าย
- หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้มีการยุติที่เข้าถึงได้ง่าย
- มีการออกแบบห่อหุ้มที่ทนทานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- SCP-MDC: แบรนด์นี้เสนอคลิปหนีบโลหะ DIN ของ SCP-MDC เพื่อให้ถอดแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้ออกจากรางได้ง่าย
- SCP-PDC: แบรนด์นี้เสนอคลิปหนีบพลาสติก DIN ของ SCP-PDC พร้อมคันโยกสำหรับถอดอุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ออกจากราง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วัสดุใดที่ใช้ในการผลิตเคสของอุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้
หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้มีปลอกโลหะ
หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้มีระดับ IP หรือไม่?
หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้มีระดับ IP ที่ 20
หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้สามารถรองรับอุณหภูมิที่รุนแรงได้หรือไม่?
หน่วยจ่ายไฟ SOLA/HEVI-DUTY มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -25 ถึง 65 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- เครื่องมือ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องซักผ้า
- การป่าไม้
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- พื้น
- LITHONIA LIGHTING วัดเชิงเส้น
- ELVEX แว่นตานิรภัยแบบ Wraparound Frame
- HUBBELL PREMISE WIRING การเดินสายเสียง / ข้อมูลสายเคเบิล Routing Spools
- LITHONIA LIGHTING ตัวแปลง Quick-flex Qc 120v
- APPROVED VENDOR เบ้าหลอม 9 นิ้ว
- UNISTRUT วงเล็บรองรับช่อง
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ, เฟสเดียว, ป้องกันน้ำหยด, หน้า C Footless, ความเร็วเดียว
- START INTERNATIONAL เครื่องซีลถุง
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์ชนบท
- BOSTON GEAR FWC700 Series ตัวลดหน้าแปลนแบบลดสองเท่า