เครื่องแยกของเหลว SOLBERG
สไตล์ | รุ่น | ขนาดชาม | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STS-125C | ออนซ์ 51 | 60 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1-1 / 4 "NPT | ฿51,987 | |
A | STS-150C | ออนซ์ 51 | 80 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1-1 / 2 "NPT | ฿53,430 | |
A | STS-100C | ออนซ์ 51 | 40 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1 "NPT | ฿53,430 | |
B | STS-200C | ออนซ์ 128 | 175 cfm | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16.75 " | 9" | 2 "NPT | ฿74,619 | |
B | STS-250C | ออนซ์ 128 | 210 cfm | 210 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16.75 " | 9" | 2-1 / 2 "NPT | ฿76,976 | |
C | STS-300C | ออนซ์ 256 | 300 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19.75 " | 13.5 " | 3 "NPT | ฿106,301 | |
D | STS-400C | ออนซ์ 256 | 500 cfm | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19.75 " | 13.5 " | 4 "NPT | ฿106,627 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงเกลียวและหลอด
- Paint Shields และ Trim Guides
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก
- ชุดฉนวนหน้าต่าง
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- รอก
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- เหล็กหล่อ
- DAYTON เครื่องเป่าลมแบบสายพานพร้อมชุดขับ, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 15 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ขา J Uhmw ขาว 1/4 นิ้ว T, 10 ฟุต
- KIPP K0269 ก้านหนีบ
- VULCAN HART การประกอบร่างกาย
- PALMGREN เครื่องขัดสายพาน
- COOPER B-LINE ชุดรั้งแนวทแยง
- WATTS ข้อต่อลดข้อต่อสวมเร็ว
- PROTO ไดร์ฟ พิน พั้นช์ เซ็ต
- NIBCO Pipe Cross, Wrot และทองแดงหล่อ
- BOSTON GEAR ซีรีส์ 800 ชุดขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบไม่มีหน้าแปลน