SOLER & PALAU Inline Centrifugal Duct Fan
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ชุด -PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿12,015 | |
B | ชุด -PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿14,069 | |
C | พีวี-100เอ็กซ์ | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ฿11,391 | |
D | พีวี-125เอ็กซ์ | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625 " | 9.5 " | ฿11,520 | |
D | พีวี-150เอ็กซ์ | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ฿14,190 | |
B | ชุด -PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ฿19,437 | |
D | พีวี-200เอ็กซ์ | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ฿20,181 | |
D | พีวี-250เอ็กซ์ | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | ฿22,930 | |
D | พีวี-315เอ็กซ์ | 622 | 942 | 919 | 508 | 390 | 12 " | 9 1 / 16 " | 15 15 / 16 " | ฿30,959 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- Dock กันชน
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- ตัวจับเวลา
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ท่อประปา
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- คมนาคม
- ASHLAND CONVEYOR ล้อสเก็ต
- BANJO ตัวอะแดปเตอร์
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV ประดิษฐ์ติดตั้ง Double Wyes, Socket
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x Fipt
- DEWALT กล่องเครื่องมือ
- HUBBELL PREMISE WIRING ชุด
- POND BOSS ท่อเติมอากาศ
- MAG-MATE มุมเชื่อมแม่เหล็ก
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 60-4
- TIMKEN UCFL 200 2 ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลนโบลต์, ล็อคสกรูตัวหนอน