SPEAKMAN ระบบฝักบัวอาบน้ำและตาและใบหน้า
สไตล์ | รุ่น | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | เสร็จสิ้น | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SE-1255 | Chrome | 1.25 "NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.9 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตาและหน้าและ 20 GPM สำหรับอาบน้ำ | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ฿181,299 | |
A | SE-1250 | สีเขียว | 1.25 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 4.9 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตาและหน้าและ 20 GPM สำหรับอาบน้ำ | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ฿73,148 | |
B | SE-7000 | สีเขียว | 1 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 20 GPM ที่ 30 PSI | 94 " | 37 " | 14.25 " | ฿341,440 | |
C | SE-690 | สีเขียว | 1.25 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 20 GPM ที่ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ฿69,135 | |
D | SE-697 | สีเขียว | 1.25 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 20 GPM ที่ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ฿62,400 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ช่องระบายอากาศ
- สลักสปริง
- ที่หนีบท่อและท่อ
- สถานีแท่งไฟฉุกเฉิน
- สกรู
- บรรเทาความเครียด
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การจัดการสายไฟ
- Spacers และ Standoffs
- 3M เทปปรับตำแหน่งได้
- PANAVISE แผ่นฐานตัวเชื่อมต่อ D-subs Idc Block
- MAXIM กระบอกไฮดรอลิก 4 นิ้ว Bore
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตะกร้าหลอดทดลอง
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS เธรดมิลล์เดี่ยว
- GPI ชุดตัวยึดและซีล
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series รวมแผ่นผนังเปิดสามแก๊ง
- DAYTON ช่องลม
- WEG สี
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชทรงเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 41