SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบบาร์เรลไฟฟ้าแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดถัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40CF16 | 15 แกลลอน. | 15.0 | 1.70 | - | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | UMC | 42 " | 17 " | ฿35,058 | |
B | 1NNF6 | 20 แกลลอน. | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 31 " | 33 " | ฿52,188 | |
C | 1NNF7 | 20 แกลลอน. | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 31 " | 33 " | ฿46,102 | |
D | 2 MLW4 | 20 แกลลอน. | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | ฿33,296 | |
E | 4TW 29 | 20 แกลลอน. | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 38 " | 31 " | ฿40,384 |
เครื่องอัดอากาศแบบบาร์เรลไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องอัดอากาศ Speedaire ให้อากาศอัดแก่เครื่องมือลมและเพื่อควบคุมปืนฉีด สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้สายยางเข้ากับหัวฉีดลมหรือเครื่องมือลมขนาดเล็ก เช่น เครื่องตอกตะปูหรือประแจกระแทก สามารถติดตั้งเครื่องอัดอากาศเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายบนพื้นแข็งหรือบนพื้นแข็ง เลือกจากเครื่องอัดอากาศรุ่นต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในรุ่นกำลัง 1.7, 2 และ 3 HP
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก
- แท่นวางและบอร์ด
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- ไดรฟ์อาร์เบอร์
- อุปกรณ์ขัด
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- คมนาคม
- เหล็กหล่อ
- VNE อะแดปเตอร์หญิง
- FALLSTOP ตัวเชื่อมต่อคอนกรีต
- AMERI-VENT ท่อระบายอากาศแบบยืดหยุ่นผนังเดี่ยว
- TOUGH GUY แปรงขัดพื้นความยาว 3 นิ้ว
- WERA ไขควงปรับแรงบิดได้ Qr
- TE-CO ที่หนีบปลายนิ้วปลอม
- VICTOR ไฟฉายตัดตรง
- WATTS ปลั๊กซีรีส์ RK 777SI
- WESTWARD ดรัมนัท
- ENERPAC ตัวแยกน็อตซีรีย์ NSC