เครื่องควบคุมแรงดันที่ควบคุมโดยนักบินเหล็กหล่อ Spence, E Series | Raptor Supplies ประเทศไทย

SPENCE เหล็กหล่อควบคุมแรงดันนักบินรุ่น E ซีรี่ส์


ตัวกรอง
วัสดุของตัวเครื่อง: เหล็กหล่อ , แม็กซ์ ความดัน: 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , แม็กซ์ อุณหภูมิ: 450 องศา F
สไตล์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าความยาวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
A
E-C1C9A1B1AH1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 ถึง 20 psi฿66,596
A
E-C1B9A1B1AM1
12.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 ถึง 100 psi฿65,246
A
E-C1C9A1B1AN1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 ถึง 150 psi฿66,801
A
E-C1C9A1B1AM1
12.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 ถึง 100 psi฿68,374
A
E-C1D9A1B1AM1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 ถึง 100 psi฿70,621
A
E-C1D9A1B1AH1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 ถึง 20 psi฿69,257
A
E-C1D9A1B1AN1
12.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 ถึง 150 psi฿69,478
A
E-C1E9A1B1AH1
13.625 "1"5.375 "1"3 ถึง 20 psi฿74,964
A
E-C1E9A1B1AM1
13.625 "1"5.375 "1"10 ถึง 100 psi฿75,138
A
E-C1E9A1B1AN1
13.625 "1"5.375 "1"20 ถึง 150 psi฿74,375
A
E-C1F9A1B1AN1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 ถึง 150 psi฿87,757
A
E-C1F9A1B1AH1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 ถึง 20 psi฿87,757
A
E-C1F9A1B1AM1
13.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 ถึง 100 psi฿87,757
A
E-C1G9A1B1AM1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 ถึง 100 psi฿101,022
A
E-C1G9A1B1AH1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 ถึง 20 psi฿100,553
A
E-C1G9A1B1AN1
14.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 ถึง 150 psi฿101,201
A
E-C1H9A1B1AN1
15 "2"7.5 "2"20 ถึง 150 psi฿124,228
A
E-C1H9A1B1AH1
15 "2"7.5 "2"3 ถึง 20 psi฿124,812
A
E-C1H9A1B1AM1
15 "2"7.5 "2"10 ถึง 100 psi฿124,228

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?