SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LH ซีรี่ส์, วงจรเฟส ABC
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | LH36125 | 125A | ฿245,315 | |
B | LH36150 | 150A | ฿243,762 | |
A | LH36175 | 175A | ฿243,762 | |
A | LH36200 | 200A | ฿243,762 | |
A | LH36225 | 225A | ฿243,762 | |
A | LH36250 | 250A | ฿243,762 | |
A | LH36300 | 300A | ฿243,762 | |
C | LH36350 | 350A | ฿243,762 | |
D | LH36400 | 400A | ฿243,762 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LH ซีรี่ส์, วงจรเฟส ABC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D LH Series เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในแผงหน้าปัดแผงวงจรอุตสาหกรรมยูนิตปลั๊กอินบัสเวย์แผงสวิตช์และศูนย์ควบคุมมอเตอร์เพื่อป้องกันสภาวะลัดวงจรและกระแสเกินพิกัด อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง CSA เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนเพื่อตอบสนองทันทีกับไฟกระชากที่รุนแรงในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อไฟเกิน พวกเขารวมเข้ากับการออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อให้มั่นใจได้ว่าติดตั้งง่ายและตัวเชื่อมด้านโหลดสำหรับการเดินสายที่ไม่ยุ่งยาก เลือกจากเบรกเกอร์ จำกัด กระแสเหล่านี้ที่มีอยู่ในระดับแอมแปร์ตั้งแต่ 125 ถึง 300A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอน
- Scribers และ Probes
- แท่นวางขาตั้งกล้องลำเลียง
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- กลอง
- การทดสอบโดยรวม
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- FLUORAMICS ตัวป้องกันสนิม
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC สถานีเชื่อมต่อ
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED แบบติดตั้งบนเสา
- LOVEJOY ชุดซีลและปะเก็น
- DIXON ท่อพีวีซี
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 50 โซ่
- VESTIL เทปปูพื้นแบบลอกออก
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว จุดเต็ม 7 เกจ สีส้ม
- NIBCO อะแดปเตอร์ถัง โพลีโพรพีลีน