SQUARE D Heavy Duty, Fusible, 240VAC / DC Safety Switches
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | ฿143,790 | |
B | H225 | 1 | 400 | 2 สวท | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿150,913 | |
B | H226 | 1 | 600 | 2 สวท | 2 | 27.6 " | 10.1 " | 50.2 " | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC | ฿311,980 | |
B | H221NEI | 1 | 30 | 2 สวท | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3 แรงม้า @ 240 VAC | ฿43,176 | |
C | H226R | 3R | 600 | 2 สวท | 2 | 27.9 " | 9.5 " | 50.3 " | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC | ฿374,279 | |
D | DT223RB | 3R | 100 | 2PDT | 2 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | ฿177,710 | |
C | H225R | 3R | 400 | 2 สวท | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿215,043 | |
E | H226AWK | 3อาร์, 12 | 600 | 2 สวท | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC | ฿687,376 | |
E | H225AWK | 3อาร์, 12 | 400 | 2 สวท | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿336,178 | |
F | H222NDS | 4, 4X, 5 | 60 | 2 สวท | 3 | 12.5 " | 11.2 " | 19.5 " | 10 แรงม้า @ 240 VAC | ฿147,488 | |
F | H225DS | 4, 4X, 5 | 400 | 2 สวท | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50 แรงม้า @ 250 VDC | ฿1,134,828 | |
F | H226DS | 4, 4X, 5 | 600 | 2 สวท | 2 | 26 " | 12.1 " | 50 " | 75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP ที่ 250VDC | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองรองเท้า
- ล้อเลื่อนคู่
- รถพ่วง
- แทรกเธรด
- เครื่องบดดิน
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- อุปกรณ์ขัด
- ใบพัดลมและใบพัด
- รอก
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- WESTWARD เครื่องขูดสี
- WESCO โครงเหล็ก - ไฮดรอลิกสองล้อ
- ESAB Tig Torch และอุปกรณ์เสริม
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือก 16mm
- KLEIN TOOLS คอยล์สปริง
- HOFFMAN กล่องหุ้ม EMC Concept Series Type 4
- Stafford Mfg ชุดโซลูชั่น ประแจปลอกคอเพลา
- SPEEDAIRE สปริงล็อคคอยล์
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 300Hp
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอน Ironman