STENS ไส้กรองอากาศ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 605228 | - | 5 5 / 16 " | สูง 1-15 / 16 "W 3-1 / 2" | ฿844 | |
B | 100184 | - | 4" | สูง 2-1 / 4 "W 2-1 / 2" | - | RFQ
|
C | 100416 | - | - | - | ฿215 | |
D | 100450 | - | 3.875 " | สูง 1-1 / 4 "W 3-7 / 16" | - | RFQ
|
E | 100632 | - | 5.125 " | สูง 1-1 / 4 "W 2-7 / 8" | - | RFQ
|
F | 100859 | - | 1.75 " | สูง 1/2 "ส 1-9 / 16" | ฿123 | |
G | 100871 | - | 3 31 / 32 " | สูง 3-1 / 16 "W 2-15 / 32" | - | RFQ
|
H | 100895 | - | 7.125 " | H 3-1/8" ปลายแคบ 2" | - | RFQ
|
I | 100052 | - | 6" | H 3 "L 6" ปลายแคบ 2 " | - | RFQ
|
J | 100089 | - | 7.25 " | H 2-13/32" ปลายแคบ 2-3/16" | - | RFQ
|
K | 100293 | - | 10.375 " | สูง 1-11 / 32 "W 2-7 / 8" | - | RFQ
|
L | 605687 | - | 3 39 / 64 " | สูง 1-19 / 64 "W 1-3 / 16" | - | RFQ
|
M | 100709 | - | 2.375 " | สูง 1/4 "ส 2-3 / 8" | ฿248 | |
N | 100812 | - | 2.75 " | สูง 2-7 / 8 "W 1-3 / 4" | - | RFQ
|
O | 100941 | - | 4.625 " | สูง 2-13 / 16 "W 3-3 / 4" | - | RFQ
|
P | 102370 | - | 7.375 " | สูง 2-5 / 8 "W 3-1 / 2" | - | RFQ
|
Q | 102414 | - | 5.125 " | สูง 1-3 / 8 "W 3-7 / 16" | ฿669 | |
R | 102525 | - | 5 13/16 ฟุต | สูง 1-1 / 4 "W 3-11 / 16" | - | RFQ
|
S | 102561 | - | 3 1 / 16 " | สูง 5/16 "ส 3-7 / 64" | - | RFQ
|
C | 102565 | - | 2.625 " | สูง 9/16 "ส 2-9 / 16" | ฿376 | |
T | 100153 | - | 7.375 " | สูง 1-1 / 2 "W 4-3 / 8" | ฿800 | |
U | 102569 | - | 4.156 " | สูง 1-3 / 8 "W 2-5 / 8" | ฿430 | |
V | 100093 | - | 4" | สูง 3 "W 2-1 / 2" | - | RFQ
|
W | 100085 | - | 7.25 " | H 3" ปลายแคบ 2-3/16" | ฿883 | |
X | 100160 | - | 8 5 / 16 " | สูง 1-3 / 16 "W 3-3 / 4" | - | RFQ
|
Y | 100164 | - | 9 11 / 16 " | สูง 2-1 / 2 "W 3-3 / 16" | ฿770 | |
Z | 100511 | - | 5.625 " | สูง 1-1 / 2 "W 4-5 / 8" | ฿303 | |
A1 | 100606 | - | 5 11 / 16 " | สูง 1-1 / 4 "W 3-11 / 64" | - | RFQ
|
B1 | 100529 | - | 5.25 " | สูง 1-3 / 8 "W 3-5 / 8" | ฿240 | |
C1 | 100586 | - | 4.375 " | สูง 1-1 / 8 "W 2-1 / 2" | ฿134 | |
D1 | 100640 | - | 7.25 " | สูง 1-1 / 2 "W 3-1 / 8" | ฿661 | |
E1 | 100957 | - | 4.625 " | สูง 3-3 / 8 "W 3-3 / 4" | ฿808 | |
C | 102644 | - | 2.625 " | H 3/4" ปลายแคบ 2-3/16" | ฿138 | |
F1 | 102875 | - | 9" | สูง 1-1 / 2 "W 3-3 / 16" | ฿657 | |
G1 | 605365 | - | 3" | สูง 1-1 / 4 "W 2-1 / 2" | ฿1,132 | |
H1 | 605840 | - | 4.25 " | สูง 2-5 / 16 "W 3-3 / 32" | - | RFQ
|
I1 | 100222 | OD 1-3 / 4 "ID 7/8" | - | สูง 2-7 / 8 " | ฿226 | |
J1 | 100533 | OD 3-1 / 2 "ไอดี 1-3 / 4" | - | สูง 7-3 / 8 " | ฿1,358 | |
K1 | 100008 | OD 3-3 / 4 "ไอดี 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | RFQ
|
L1 | 100073 | OD 4-1 / 4 "ไอดี 1-7 / 8" | - | สูง 3-3 / 4 " | ฿574 | |
M1 | 102305 | OD 4-1 / 8 "ไอดี 2-1 / 2" | - | สูง 10-3 / 4 " | ฿1,304 | |
N1 | 100065 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | H 3 " | ฿506 | |
O1 | 100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | สูง 1-7 / 8 " | ฿465 | |
P1 | 100758 | OD 7 "ID 5-1 / 2" | - | สูง 2-15 / 16 " | ฿566 | |
Q1 | 100107 | OD 7 "ID 5-1 / 2" | - | สูง 1-3 / 4 " | ฿522 | |
R1 | 100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | สูง 2-7 / 16 " | ฿460 | |
S1 | 100149 | OD 8 "ID 6-5 / 8" | - | สูง 2-1 / 8 " | ฿572 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นตรง
- สว่านค้อน
- ม้วนเส้นชอล์ก
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ท่อระบายน้ำ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- BRADY เครื่องหมายท่อไฮโดรเจน
- NATIONAL GUARD ล้างทางลาดที่สอดคล้องกับ ADA
- WEISS เครื่องวัดความดันดิจิตอล
- ROCKWOOD แผ่นป้องกันประตู
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony ZB5 ปุ่มกด 22 มม. พลาสติก
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน K2 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-20 Un
- SPEARS VALVES พีวีซี ใส ตาราง 40 ท่อและอุปกรณ์ 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WRIGHT TOOL วงล้อไดรฟ์ 1 นิ้ว