ชุดกรองอากาศ STENS
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102244 | - | 5" | สูง 3-1 / 8 "W 2-5 / 8" | - | RFQ
|
B | 102263 | - | 7" | สูง 2 "W 2-1 / 2" | - | RFQ
|
C | 102149 | - | 5.375 " | สูง 1 "W 2-3 / 8" | - | RFQ
|
D | 100784 | - | 4" | สูง 2-3 / 4 "W 2-7 / 8" | ฿645 | |
E | 100622 | - | 7.25 " | สูง 3 "W 3-1 / 2" | ฿1,331 | |
F | 100256 | - | 6.75 " | สูง 2-3 / 8 "W 3-5 / 8" | - | RFQ
|
G | 102731 | - | 8.625 " | สูง 7/8 "กว้าง 4 5/8" | - | RFQ
|
H | 102008 | - | 5" | สูง 4-3 / 4 "W 2-3 / 4" | ฿1,056 | |
I | 100719 | - | 7.5 " | สูง 1-7 / 8 "W 2-1 / 2" | - | RFQ
|
J | 100012 | - | 4.375 " | สูง 3-9 / 16 "W 3-3 / 4" | ฿951 | |
K | 102218 | - | 4.875 " | สูง 3-7 / 16 "W 2-9 / 16" | ฿762 | |
L | 102164 | - | 8.75 " | สูง 1 "W 6-5 / 8" | ฿1,942 | |
M | 100958 | - | 4" | สูง 2-1 / 8 "W 2-7 / 8" | ฿663 | |
N | 100818 | - | 4" | สูง 3 "W 3-1 / 2" | ฿809 | |
O | 100428 | - | 6.437 " | สูง 1-3 / 4 "W 4-1 / 8" | - | RFQ
|
P | 100210 | - | 7.75 " | สูง 2-3 / 4 "W 4-5 / 8" | - | RFQ
|
Q | 102713 | - | 5.25 " | สูง 3/4 "ส 4-1 / 2" | ฿378 | |
R | 102582 | - | 7.5 " | สูง 1-11 / 16 "W 2-7 / 16" | ฿943 | |
S | 102719 | - | 8" | สูง 1-1 / 2 "W 9-1 / 4" | ฿1,985 | |
T | 100792 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง 5-3/8" | - | สูง 2-3 / 4 " | - | RFQ
|
U | 102715 | OD 4-1 / 4 " | - | สูง 2-3 / 8 " | ฿1,102 |
ชุดกรองอากาศ
ชุดกรองอากาศแบบสเตนช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลานานโดยปิดกั้นสิ่งปนเปื้อนมากมาย เช่น สิ่งสกปรก ละอองเกสร แมลง และฝุ่นละอองในอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่วยให้อากาศไหลผ่านระบบได้อย่างเพียงพอและมีการออกแบบที่พอดี จึงรับประกันการปกป้องเครื่องยนต์ระดับสูงและการติดตั้งตัวกรองที่ง่ายดาย เลือกคอมโบเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีความยาวสูงสุด 8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อกันฝน
- คู่มือการใช้งานตำแหน่งที่เป็นอันตรายสวิตช์มอเตอร์และสตาร์ทเตอร์
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- ช่างเชื่อมใบมีด
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- การควบคุมอุณหภูมิ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- แท่งเชื่อมและลวด
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- TOUGH GUY เคาน์เตอร์ Duster
- AMPCO METAL ผลกระทบของซ็อกเก็ต
- TB WOODS ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม AX
- BUSSMANN ACK Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- SOUTHWIRE COMPANY สายเคเบิลหุ้มเกราะโลหะหุ้มเกราะ Red Alert Series
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับ GFCI ที่ทนต่อการงัดแงะ, เกรดโรงพยาบาล
- HOFFMAN เคสอุตสาหกรรม ProLine G2 Series Type 12
- ANVIL จุกนมเกลียวเกลียวนอกรีตมาตรฐาน
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial Ball Valves 3-Way Vertical Style, Spigot, EPDM
- TRICO ชุดเกียร์ดอดจ์