เข็มขัดสเป็คทดแทน SENS OEM, ความกว้าง 3/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 265470 | 22.5 " | หลายซี่โครง | ฿526 | |
B | 265363 | 25.75 " | ฟันเฟือง | ฿661 | |
C | 265838 | 29.25 " | ขอบดิบ สายพานวี | ฿859 | |
D | 265437 | 33 " | ขอบดิบ | - | RFQ
|
E | 265809 | 34.5 " | ขอบดิบ | - | RFQ
|
สายพาน Spec ทดแทน OEM, ความกว้าง 3/8 นิ้ว
สายพาน Stens OEM spec ที่มีความกว้าง 3/8 นิ้ว เหมาะสำหรับการคลัตช์ในโทโร รถแทรกเตอร์ หรือม้าล้อในการใช้งานขับเคลื่อนกลางแจ้ง ประกอบด้วยสายพานขอบดิบ / สายพานรูปตัว V / สายพานฟันเฟืองหรือแบบหลายริบเพื่อต้านทานฝุ่นและการเสียดสี อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ภายใต้ภาระที่ผันผวนอย่างรุนแรง ในขณะที่ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนให้เหลือน้อยที่สุด เลือกเข็มขัดเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีความยาว 22, 25, 29, 33 และ 34 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกมือพับ
- megaphones
- มอเตอร์ 50 Hz
- บานพับบาร์เรลที่ซ่อนอยู่
- โพสต์ไดรเวอร์
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การควบคุมอุณหภูมิ
- Pins
- Strainers
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- KEEPER สายรัดเว็บ
- PROTO ขากรรไกรดึงแบบ Dual Reach
- APOLLO VALVES ซีรีส์ 31-600, วาล์วระบายหม้อน้ำ
- EATON RMQ 16 Series ปุ่มกดโมดูลาร์
- MARTIN SPROCKET C Series ทรงเรียว บุช 8 ร่อง มัดฟางธรรมดา
- SPEEDAIRE แอร์ฟิวส์
- EAZYPOWER ผู้ถือกุญแจเชย
- MR. CHAIN โพสต์พื้นดิน
- SMC VALVES การติดตั้งเท้า
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์ปลอกโลหะเสริม BCM Class CC สกรูพร้อมการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว