TAYLOR เครื่องวัดอุณหภูมิพ็อกเก็ตดิจิตอล
สไตล์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ประเภทแบตเตอรี่ | กดขนาด | แสดง | ลำต้นยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9840RB | +/- 2 องศา F | 1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์ | 1.25 " | จอ LCD 0.4 นิ้ว | 4.75 " | -40 ถึง 392 องศา F | ฿459 | |
B | 9840 | +/- 2 องศา F | 1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์ | 1.25 " | จอ LCD 0.4 นิ้ว | 4.75 " | -40 ถึง 302 องศา F | ฿636 | |
C | 9842 | 0 องศาถึง 230 องศา F +/- 1 สูงกว่า 230 องศา F +/- 3.6 | 1.5V อัลคาไลน์ | 1" | จอ LCD 4 หลัก 0.4 "High Digits | 5" | -40 ถึง 450 องศา F | ฿758 | |
D | 9841 | จาก -58 องศาถึง 14 องศา F +/- 3.6 องศาจาก 14 องศาถึง 212 องศา F +/- 1.8 องศาจาก 212 องศาถึง 302 องศา F +/- 3.6 องศาจาก 300 องศาถึง 400 องศา F +/- 5.4 องศาตั้งแต่ 400 องศาถึง 500 องศา +/- 7.2 องศา | 1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์ | 1.25 " | จอ LCD 0.4 นิ้ว | 4.75 " | -40 ถึง 500 องศา F | ฿499 |
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบพกพา
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพาของ Taylor ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของของเหลวอย่างแม่นยำและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องครัวเชิงพาณิชย์หรือสถานที่วิจัย เครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรอง NSF เหล่านี้มีปลอกป้องกันไมโครเบียลเพื่อให้เครื่องวัดอุณหภูมิปลอดภัยจากการโจมตีของเชื้อโรคและลำต้นที่ยาวขึ้นสำหรับการวัดอุณหภูมิของของเหลวในภาชนะลึก มีจอแสดงผล 4 หลักเพื่อให้อ่านข้อมูลและฟังก์ชัน min / max, hold & auto-off ได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และความสะดวกของผู้ใช้ เลือกจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพาที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V, ซิลเวอร์ออกไซด์ 1.5V และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3V Raptor Supplies
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สักหลาดและแถบ
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ท่อระบายน้ำ
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- ตัวกรองตู้ดูดควัน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เล็บ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- METRO ชั้นวางสายไฟอุตสาหกรรม
- SALSBURY INDUSTRIES โพสต์กล่องจดหมายคลาสสิก
- OSG ต๊าปเกลียวตรงรุ่น 10056
- EDWARDS SIGNALING เลนส์ F/125 Series 125 Class Lens
- ANVIL กัลวาไนซ์ 45 องศา Wyes, Branched
- Cementex USA ถุงมือกันไฟฟ้า
- SLOAN โถฉี่
- APPROVED VENDOR แท่งเชื่อม TIG เหล็กกล้าอัลลอยด์ต่ำ
- VOLLRATH คมกริบ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุมพรุนขนาดเล็กราคาประหยัด Valuguard MP ข้อมือยางยืด และข้อเท้าเปิด