TRIPP LITE อินเวอร์เตอร์ / เครื่องชาร์จ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | กรณีที่วัสดุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV750ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿35,766 | |
B | RV1512UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿49,737 | |
C | MRV 2012UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนตและอลูมิเนียม | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต / อลูมิเนียม | 2 | ฿74,353 | |
D | APS2448UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | VDC 48 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿84,620 | |
E | UT750UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 จีเอฟซีไอ | ฿41,906 | |
F | APS2012 | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿72,063 | |
G | RV1250ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿46,094 | |
H | APS3636VR | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | VDC 36 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿116,665 | |
I | UT2012UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 จีเอฟซีไอ | ฿81,770 | |
J | EMS1250UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 จีเอฟซีไอ | ฿82,351 | |
D | APS2424 | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | VDC 24 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿88,969 | |
K | APS750 | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿36,015 | |
L | APS1250 | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿53,312 | |
M | APSX3024SW | 230 VAC | โลหะ | 12.4 " | 8.9 " | 10.1 " | VDC 24 | โลหะ | 2 | ฿124,437 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวก Faceshield
- วาล์วแก๊ส
- ตัวกระตุ้นนิวเมติก
- เครื่องมือโพสต์เจียร
- เครื่องทดสอบสารกึ่งตัวนำ
- ไฟงาน
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- เครื่องสั่น
- FIRE-DEX หมวกกันน็อกไฟ
- OIL-DRI Spill Kit / Station, Box
- REESE สายรัดควบคุมเบรค Gm แบบมีสาย
- REVCOR ใบพัดทดแทน
- FULHAM บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8
- ZSI Cush-A-คลิป
- COOPER B-LINE ตู้หม้อแปลงกระแสชนิด 3R
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ชายท่อ PVC, MHT x HS
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่เหล็กความร้อนซีรีส์ CHQ
- APPROVED VENDOR หุ้นม้วน