TRIPP LITE หน่วยจ่ายไฟฟ้า
หน่วยจ่ายไฟ Tripp Lite (PDU) ที่มีเต้ารับหลายจุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และสวิตช์เครือข่ายภายในตู้แร็ค โดยมาในรูปแบบต่างๆ กันเพื่อนำเสนอการจ่ายพลังงานพื้นฐานเพื่อการจัดการพลังงานระยะไกลที่ได้รับการปรับปรุง หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้ช่วยเพิ่มช่องจ่ายไฟให้กับระบบ UPS แปลงช่องจ่ายไฟแอมแปร์สูงหนึ่งช่องเป็นช่องจ่ายไฟต่ำหลายช่อง และกระจายพลังงาน UPS / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังช่องจ่ายไฟหลายช่อง พวกเขายังมีความสามารถในการสลับเปลี่ยนระบบ UPS ออนไลน์แบบทันที ตรวจสอบโหลด l...evels ในขณะที่หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดและการควบคุมระยะไกลแต่ละร้านอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | จำนวนร้านค้า | สี | ความยาวสายไฟ | ประเภทปลั๊ก | ไฟแสดงสถานะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDUMH 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,618 | |
B | พีดีเอ็มวี30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿27,612 | |
C | PDUBHV10 | 8 | Black | 6ft | IEC-320 C14 | ใช่ | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21 / 64 " | 3 27 / 64 " | ฿15,227 | |
D | PDUMH20HV | 10 | Black | 12ft | NEMA L6-20P, IEC-320 C20 | ไม่ | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | ฿13,683 | |
E | PDUMH 15 | 13 | Black | 15ft | NEMA 5-15 ป | ใช่ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ฿9,405 | |
F | PDU1215 | 13 (หน้า 1, หลัง 12) | Black | 15ft | NEMA 5-15 ป | ไม่ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ฿8,430 | |
G | PDU1220T | 13 (หน้า 1, หลัง 12) | Black | 15ft | นีมา L5-20P | ไม่ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ฿12,018 | |
H | พีดีเอ็มวี15 | 16 | เงิน | 15ft | NEMA 5-15 ป | ใช่ | 120 | 1.5 " | 3" | ฿10,971 | |
I | พีดีเอ็มวี20 | 20 | เงิน | 15ft | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | ใช่ | 120 | 1.75 " | 1.25 " | ฿13,489 | |
J | PDU2430 | 24 (หน้า 12, หลัง 12) | Black | 15ft | นีมา L5-30P | ไม่ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ฿18,271 | |
K | PDUV30HV | 38 | Black | 10ft | นีมา L6-30P | ไม่ | 208/240 | 2.25 " | 3.75 " | ฿24,492 |
คุณสมบัติ
- Tripp Lite ยูนิตจ่ายไฟ (PDU) ติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยใช้พื้นที่ 0 ถึง 2U (ยูนิตชั้นวาง)
- หูยึดสามารถกลับด้านได้สำหรับการติดตั้งแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ หันหน้าไปทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ติดตั้งบนแร็ค
- เครื่องวัดโหลดดิจิตอลที่แผงด้านหน้าในบางรุ่นจะแสดงเอาต์พุตกระแสรวมสำหรับการตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อในพื้นที่และป้องกันการโอเวอร์โหลด
- หน่วยจ่ายพลังงานที่เลือกมีการ์ดการจัดการเครือข่ายแพลตฟอร์ม LX เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการระยะไกลและข้อมูลการตรวจสอบที่ได้รับจากเซ็นเซอร์มาตรฐาน เช่น เครื่องตรวจจับการปิดประตู สัญญาณเตือนควัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ / ความชื้น
- PDUs ส่วนใหญ่ยังมีเบรกเกอร์วงจรเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรที่เป็นอันตราย
- หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Hot-swap ทำงานร่วมกับระบบ UPS เพื่อให้ระบบทำงานตลอดทั้งปี พวกเขาอนุญาตให้ควบคุมแหล่งพลังงานอินพุตของ PDU ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทำการบำรุงรักษาโดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมระยะไกล Tripp Lite ENVIROSENSE: วัดความชื้นและอุณหภูมิโดยรอบเมื่อติดตั้งบนชุดจ่ายไฟที่มีการตรวจสอบ/สวิตช์ สามารถตรวจสอบและควบคุมสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและโทรคมนาคมโดยใช้การสื่อสารแบบปิดการติดต่อ
- ตัวยึดสำหรับติดตั้ง Tripp Lite PDUSIDEBRKT: อนุญาตให้ติดตั้งในแนวตั้งของชุดจ่ายไฟที่เลือกภายในตู้แร็คของแบรนด์และแร็คแบบเปิด
- สายไฟรหัสสีพร้อมอะแดปเตอร์: รหัสสีช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุสายไฟที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ตั้งใจ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- IEC
- CE
- UL
คำถามที่พบบ่อย
Power Distribution Unit (PDU) ประเภทหลักๆ คืออะไร?
- PDU พื้นฐาน: ให้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแก่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบ UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือแหล่งพลังงานไฟฟ้า
- PDU แบบมีมิเตอร์เฉพาะที่: มีโหลดแอมมิเตอร์แบบดิจิตอลสำหรับการตรวจสอบกระแสในเครื่อง ปรับสมดุลโหลดและป้องกันการโอเวอร์โหลดพร้อมกับคุณสมบัติของ PDU พื้นฐาน บางรุ่นมาพร้อมกับระบบป้องกันไฟกระชาก Isobar เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟกระชาก
- PDU ที่ได้รับการตรวจสอบ: มีอินเทอร์เฟซเครือข่ายสำหรับการตรวจสอบและควบคุมเอาต์พุตจากระยะไกลพร้อมกับประโยชน์ของ PDU แบบมิเตอร์ในพื้นที่
หน่วยจ่ายไฟแบบสวิตช์ (PDU) คืออะไร?
PDU แบบสวิตช์มาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดของ PDU ที่ได้รับการตรวจสอบพร้อมกับการควบคุมระยะไกลหรือในเครื่องของแต่ละเต้ารับ PDU แบบสวิตช์ช่วยป้องกันไซต์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากอุปกรณ์/เต้าเสียบที่ทำงานผิดปกติสามารถรีบูตและปิดหรือเปิดจากระยะไกลได้
วิธีใช้งาน Tripp Lite hot-swap power distribution unit (PDU)
- เสียบอินพุตหลักของที่เลือกเข้ากับระบบ UPS
- เสียบอินพุตสำรองของ PDU แบบ Hot-swap เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าของอาคาร
- หาก UPS ต้องการการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแบบออฟไลน์ ให้เลือกสวิตช์ถ่ายโอนด้วยตนเองใน PDU แบบ Hot-swap เพื่อสลับโหลดที่เชื่อมต่อจากอินพุตหลักไปยังอินพุตรอง
- หลังจากซ่อมแซม/เปลี่ยน UPS แล้ว ให้ส่งคืน PDU ไปยังอินพุตหลัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ดิสก์แซนเดอร์
- ฟิวส์พลังงานแสงอาทิตย์
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- ผูกตะขอ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ประแจ
- เครื่องมือถือ
- การบันทึกข้อมูล
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- KNIPEX กรรไกรรวม
- SAFEWAY Pioneer Interchange Coupler, เหล็ก, 3/8
- POST GUARD โคมไฟสนามแบบยืดหยุ่นพื้นผิวคอนกรีต
- WESCO ตารางการเพิ่มมูลค่า
- DB PIPE STANDS ที่หนีบสีแดง 600 ซีรี่ส์
- VULCAN HART ชุดหุ้ม
- SKB เคสป้องกัน 49 21/32 นิ้ว
- GRUVLOK ชุดวาล์ว Hydronic Hook-UP
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2122
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 50