TYGON
ตัวกรอง
นิวเมติก
นิวเมติก ตัวกรอง
ท่อนิวเมติกส์ดูทั้งหมด
ท่อ ท่อใสทนทานไม่เป็นรูพรุนและทนต่อสารเคมี / ความร้อนออกแบบมาสำหรับการขนส่งของเหลวในอุตสาหกรรมอาหารเคมีเครื่องสำอางและการแพทย์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 55 psi และมีให้เลือกในรุ่น 25 และ 50 ฟุต
เกี่ยวกับ Tygon
แค็ตตาล็อก Tygon ประกอบด้วยท่อ ท่อและข้อต่อ เทปกาว ระบบการกรอง และอุปกรณ์ปิดผนึกด้วยความร้อน ไทกอน ท่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนของเหลวที่สำคัญและการจ่ายเครื่องดื่ม ท่ออ่อนเหล่านี้ทำจากพีวีซีเพื่อต้านทานการเสียดสี การสึกหรอ และการกัดกร่อน และให้ความต้านทานแรงดึงสูงถึง 1800 psi มีความแข็งสูงสุด 56 Shore A และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -67 ถึง 165 องศา F
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
phthalates เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่?
เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็ก
หน่วย Tygon S3 ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับอะไรบ้าง?
สอดคล้องกับมาตรฐาน FDA, NSF, 3-A และ REACH
DEHP คืออะไร?
DEHP เป็นสารเคมีอินทรีย์ที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีที่เติมลงในพลาสติกเพื่อให้มีความยืดหยุ่น
ท่อ Tygon S3 ทำมาจากอะไร?
ท่อ Tygon S3 ปราศจากสารพทาเลต และผลิตจากพลาสติไซเซอร์ชีวภาพหรือ NON-DEHP
ฉันจะตัดท่อ Tygon อย่างถูกต้องได้อย่างไร
- ใช้ปากกามาร์คเกอร์ถาวรหรือใบมีดคัตเตอร์เพื่อทำเครื่องหมายท่อที่ต้องการตัด
- ยึดท่อให้แน่นในที่รองหรือที่หนีบเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ขณะตัด
- ใช้ที่ตัดท่อที่คมและสะอาด (ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับท่อพลาสติก) แล้วหมุนไปรอบๆ ท่อ โดยใช้แรงกดเบาๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้ใบมีดเพราะจะทำให้ท่อหักหรือบิดเบี้ยวขณะทำการตัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางล้อคัตเตอร์ให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้ และหมุนคัตเตอร์ไปในทิศทางเดียวจนกว่าท่อจะถูกตัดจนสุด
- หลังจากตัดแล้ว ให้ขจัดเสี้ยนออกจากขอบด้านในและด้านนอกด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือลบคมหรือกระดาษทราย
- ตอนนี้ ทำความสะอาดขอบตัดด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดฝุ่นหรือเศษเล็กเศษน้อยก่อนทำการเชื่อมต่อ
สามารถใช้ท่อ Tygon สำหรับงานแรงดันสูงได้หรือไม่?
ใช่ ท่อเทอร์โมพลาสติก Tygon มีการเสริมแรงแบบถักที่ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานที่มีแรงดันสูง
สามารถใช้ท่อ Tygon ในงานทางการแพทย์ได้หรือไม่?
ท่อ Tygon ND 100-80 ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และมีขนาดเล็กมาก XNUMX ขนาดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ท่อนี้ผลิตขึ้นโดยมีเครื่องวัดความคงทนสูงเพื่อให้มีความแข็งแกร่ง ช่วยให้จัดการได้ง่าย แต่ก็นุ่มพอที่จะลดปัญหาต่างๆ เช่น การหักงอและการเจาะทะลุ มีรูกระจกใสด้านในที่ช่วยตรวจสอบด้วยภาพเมื่อใช้กับสารละลายทางหลอดเลือดดำ การล้างไต และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้องกันการตก
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องกำจัดขยะ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- ดื่มน้ำพุ
- แตะสลักเกลียว
- Chuck Keys และ Holders
- อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
- ADVANCE TABCO ชั้นติดผนัง
- ASHLAND CONVEYOR สายพานลำเลียงกล้องโทรทรรศน์
- E JAMES & CO แถบยางกันน้ำมัน 60A
- APPROVED VENDOR แก้วดูดความชื้นสุญญากาศ
- ANVIL จุกนมเกลียวนอกรีต
- CHICAGO FAUCETS ชุดมือจับหลังคา
- BRYANT ล็อคปลั๊ก
- SMC VALVES หยุดหยุด
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 อัน
- OZ LIFTING PRODUCTS ที่หนีบยกจานและคาน