VESTIL รถเข็นแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความกว้างของดาดฟ้า | ระยะห่างระหว่างวงเวียน | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | จำนวนชั้นวางของ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTPT-1844-CK | 18 " | 18 " | 8" | 30 " | 5 วงเวียน - 8 "ระหว่างวงเวียน | 44 " | 1 | 44 " | ฿14,258 | |
B | ซีทีซี-1856-บี | 19.81 " | 19.88 " | 4" | 59.13 " | 8 วงเวียน - 4 "ระหว่างวงเวียน | 56.5 " | 2 | 56.5 " | ฿29,076 |
รถเข็นแบบพกพา
รถเข็นกล่องกระดาษพกพาแบบถอดประกอบ Vestil ที่มีตัวแบ่งเฟรม 4 ถึง 8 ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และขนส่งกล่องกระดาษแข็งเปล่า รุ่น CTC มีชั้นวางของสีดำเคลือบผง 4 ชั้นพร้อมช่องแบ่งแบบปรับได้ เหมาะสำหรับกล่องขนาดเล็ก และรุ่นรถเข็นกล่อง CTPT มีเพียงชั้นเดียวสำหรับรองรับกล่องขนาดใหญ่ ตัวแบ่งช่องเหล่านี้สามารถวางในตำแหน่งใดก็ได้ที่เจาะไว้ล่วงหน้าตามดาดฟ้ารถเข็นและม้วนบนล้อหมุน XNUMX ล้อเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ง่ายในทุกสภาพภูมิประเทศ มีให้เลือกทั้งวัสดุล้อโพลีออนโพลีและโพลียูรีเทนที่ดูดซับแรงกระแทก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ล็อครถพ่วง
- ไฟเตือนและอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์เสียง
- แคดดี้เชื้อเพลิง
- การแช่เย็น
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- SNAP-TITE ข้อต่อ 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2
- LOC-LINE ตัวเชื่อมต่อ Npt ทนกรด
- GENERAL ELECTRIC สถานีควบคุมปุ่มกดเรืองแสง
- RICHARDS-WILCOX เส้นโค้งแนวตั้งด้านล่าง
- EXCELTA คีมจมูกเข็ม
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 40-4
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 2332
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นแดมเปอร์
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์ม SSPT ซีรี่ส์สแตนเลส
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 562