VNE STAINLESS Elbow, 90 Degrees
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อ.ก.2C1.0 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 1" | - | ฿1,496 | |
A | อ.ก.2C1.5 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 1.5 " | - | ฿3,192 | |
B | E2C4.0 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 4" | 0.083 " | ฿7,392 | |
B | E2C3.0 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 3" | 0.065 " | ฿4,394 | |
B | E2C2.5 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 2.5 " | 0.065 " | ฿3,340 | |
B | E2C2.0 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 2" | 0.065 " | ฿2,465 | |
B | E2C1.5 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 1.5 " | 0.065 " | ฿2,062 | |
B | E2C1.0 | T304 สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 1" | 0.065 " | ฿2,062 | |
A | อ.ก.2C4.0 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 4" | - | ฿6,952 | |
A | อ.ก.2C3.0 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 3" | - | ฿3,542 | |
A | อ.ก.2C2.5 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 2.5 " | - | ฿2,811 | |
A | อ.ก.2C2.0 | T304 สแตนเลส | ที่หนีบ | 2" | - | ฿4,297 | |
A | อีจี2ซี-6L2.0 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 2" | - | ฿2,882 | |
A | อีจี2ซี-6L2.5 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 2.5 " | - | ฿3,828 | |
A | อีจี2ซี-6L3.0 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 3" | - | ฿5,654 | |
A | อีจี2ซี-6L4.0 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 4" | - | ฿9,240 | |
A | อีจี2ซี-6L1.5 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 1.5 " | - | ฿2,178 | |
A | อีจี2ซี-6L1.0 | T316L สแตนเลส | ที่หนีบ | 1" | - | ฿2,266 | |
B | E2C-6L1.0 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 1" | 0.065 " | ฿2,800 | |
B | E2C-6L1.5 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 1.5 " | 0.065 " | ฿2,767 | |
B | E2C-6L2.0 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 2" | 0.065 " | ฿3,830 | |
B | E2C-6L2.5 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 2.5 " | 0.065 " | ฿5,588 | |
B | E2C-6L3.0 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 3" | 0.065 " | ฿7,034 | |
B | E2C-6L4.0 | T316L สแตนเลส | แคลมป์ x ก้นเชื่อม | 4" | 0.083 " | ฿12,661 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ท่อ EPDM พร้อมลวดถัก
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- บอร์ดควบคุมเตา
- แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- Pins
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศแบบมีจีบ MERV 13
- OIL SAFE ชุดจาระบี
- LITHONIA LIGHTING ตัวเลือกวงจร Onepass Ocs
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, Viton Seal
- SPEARS VALVES พีวีซี ทรูยูเนี่ยน บอลวาล์ว แบบธรรมดา ปลายเกลียว FKM
- MAGLINER ชุดแปลง
- CRYDOM ปลอกนิ้ว
- GEMTOR ขาตั้งกล้อง
- HUB CITY ซีรี่ส์ HERA35 ประเภท ES สเตนเลส ตัวลดไฮปอยด์แบบเฮลิคอล