VORTEC ตู้เย็น
สไตล์ | รุ่น | บีทูเอช | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 750 | 400 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 1 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 12 | 7 / 8 " | ฿52,429 | |
B | 7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿53,436 | |
C | 747 | 900 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4 | 2" | ฿59,110 | |
B | 7715 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 4, 4X | 5.38 " | ฿59,069 | |
D | 7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿75,513 | |
E | 740 | 900 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 12 | 1.75 " | ฿51,317 | |
F | 747SS | 900 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4X | 2" | ฿91,980 | |
B | 7725 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 4, 4X | 5.38 " | ฿60,657 | |
B | 7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿52,495 | |
D | 7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿73,245 | |
C | 797 | 1700 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4 | 2" | ฿63,244 | |
F | 797SS | 1700 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4X | 2" | ฿90,131 | |
B | 7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿56,181 | |
D | 7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿74,413 | |
C | 797-35H | 2500 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4 | 2" | ฿69,692 | |
G | 795 | 2500 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 12 | 1.75 " | ฿56,997 | |
F | 797SS-35 ชม | 2500 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex ตู้คูลเลอร์ | 4X | 2" | ฿100,219 | |
B | 7735 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 4, 4X | 5.38 " | ฿64,733 | |
D | 7570 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5 9 / 16 " | ฿128,856 | |
H | 7670 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 4.25 " | ฿110,263 | |
H | 7770 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C ตู้เย็น | 4X | 5 9 / 16 " | ฿117,561 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เตาอบไมโครเวฟ
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- ท่อซิลิโคน
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- เครื่องกรองอากาศ
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือสื่อสาร
- สกรู
- สัญญาณ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- APPROVED VENDOR Bimetal Thermowell ล้าหลัง
- VULCAN HART ชุดสวิตช์
- SPEARS VALVES พีวีซีไดอะแฟรมวาล์ว ซ็อกเก็ต EPDM เมตริก
- BALDOR MOTOR เมตริก IEC เฟรมมอเตอร์ ติดตั้งเท้า สามเฟส
- 80/20 จิ๊กเจาะรู
- KIMBLE CHASE ชุด
- BALDOR / DODGE MB มัดมัดสายพานตัววีแบบเจาะสำหรับงานเบา