WARN รอกกว้านไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | วัสดุเชือก | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ประเภทเกียร์ | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZEON 10 - ส | สังเคราะห์ | 409 | 216:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | - | 11 " | 24 " | ฿76,797 | |
B | ซีออน 8 -ส | สังเคราะห์ | 413 | 162:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | - | 11 " | 24 " | ฿71,697 | |
C | 26502 | ลวด | 435 | 216:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-4/5 | 8" | 18 " | ฿51,285 | |
D | 47801 | ลวด | 460 | 315:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ฿114,459 | |
E | 28500 | ลวด | 460 | 156:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | ฿58,096 | |
F | 17801 | ลวด | 440 | 261:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ฿101,499 | |
G | 68801 | ลวด | 507 | 315:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ฿127,419 | |
H | 93000 | ลวด | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 2/3 | 8" | 25.75 " | ฿73,424 | |
I | 80010 | ลวด | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | ดาวเคราะห์ดิฟเฟอเรนเชียล | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ฿17,930 | |
J | 2000DC | ลวด | 83 | 153:1 | VDC 12 | แหวนแยก | 1-3/5 | 6" | 13 " | ฿7,249 | |
K | 4000DC | ลวด | 297 | 154:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 1-9/10 | 7" | 16 " | ฿22,432 | |
L | ZEON8 | ลวด | 413 | 162:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | - | 11 " | 24 " | ฿61,132 | |
M | ZEON10 | ลวด | 409 | 216:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | - | 11 " | 24 " | ฿63,593 | |
N | ZEON12 | ลวด | 438 | 216:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | - | 11 " | 24 " | ฿64,824 |
รอกกว้านไฟฟ้า
กว้านไฟฟ้า WARN ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายของหนักหรือลากรถโดยใช้แรงน้อยกว่ารอกแบบแมนนวล ยูนิตเหล่านี้มีการออกแบบที่บางเฉียบและกล่องควบคุมสำหรับตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย สามารถดึงของในแนวนอนหรือยกและลดระดับลงได้ในแนวตั้ง กว้านเหล่านี้รวมเข้ากับเกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอนเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการออกแบบเบรกพิเศษเฉพาะเพื่อการควบคุมที่เหนือกว่าขณะกว้าน พวกเขามีมอเตอร์ความเร็วสูงที่ให้ความเร็วสายที่รวดเร็วและการดึงที่แข็งแกร่ง หน่วยเหล่านี้มีความสูงตั้งแต่ 6 ถึง 11 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คำเตือนอุปกรณ์แส้
- วาล์วไฮดรอลิค
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ยาง
- บูช
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- สปริงส์
- GEORG FISCHER ท่อซีพีวีซี
- COLDER PRODUCTS COMPANY เม็ดมีดคัปปลิ้งซีรี่ส์ LC
- ZSI ชุดประกอบสกรูฝามาตรฐาน
- C.H. HANSON เสื้อนิรภัย
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายไฟ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเดี่ยวบุชชนิด A, หมายเลขโซ่ 100
- VESTIL WIRE Series แฮนด์ทรัค
- MERIT วงเกลียว
- DAYTON แผ่นปิด, ด้านซ้าย
- VESTIL LL-HD Series ไฟ LED สำหรับแท่นชาร์จสำหรับงานหนัก