WATTS 152SS Series, เครื่องปรับแรงดันไอน้ำสำหรับ Steam
Raptor Supplies นำเสนอตัวควบคุมแรงดันไอน้ำที่หลากหลายจากวัตต์ เพื่อหยุดการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยอัตโนมัติ ณ จุดที่กำหนดเพื่อรักษาระดับแรงดันที่ปลอดภัย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152เอสเอส 10-50 | 1" | 1" | 10 ถึง 50 psi | ฿541,537 | |
A | 152เอสเอส 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 ถึง 15 psi | ฿467,770 | |
A | 152เอสเอส 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30 ถึง 140 psi | ฿467,770 | |
A | 152เอสเอส 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 ถึง 50 psi | ฿516,947 | |
A | 152เอสเอส 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30 ถึง 140 psi | ฿516,947 |
152SS Series, ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำสำหรับ Steam
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series ใช้เพื่อควบคุมแรงดันไอน้ำในหม้อนึ่งความดัน โต๊ะอบไอน้ำ / เตารีด วัลคาไนเซอร์ และบริการในกระบวนการที่มีความจุสูง ตัวควบคุมแรงดันเหล่านี้มีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ลดลง ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series มีตัวเรือนสแตนเลสที่มีการเชื่อมต่อทางเข้าและทางออกตัวเมียแบบเกลียว NPT ที่กรองและที่นั่งสแตนเลส ไดอะแฟรมสแตนเลส ดิสก์เทฟลอน และกลไกการปรับความไวสำหรับการไหลที่สำคัญ ให้ปริมาตรเต็มที่โดยมีแรงดันตกคร่อมขั้นต่ำและความสามารถในการซ่อมบำรุงในสายการผลิต ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องฆ่าเชื้อ, สายงานการผลิต, อุปกรณ์ทดสอบและท่อส่งน้ำมัน Raptor Supplies นำเสนอตัวควบคุมแรงดันไอน้ำเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีแรงดันการจ่ายสูงสุด 300 psi (21 บาร์) ที่ 420 องศาฟาเรนไฮต์ (216 องศาเซลเซียส)
ใช้
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำมัน อุปกรณ์ทดสอบ หม้อนึ่งความดัน โต๊ะอบไอน้ำ เตารีดไอน้ำ หม้อน้ำเดี่ยว วัลคาไนเซอร์ เครื่องฆ่าเชื้อ และสายกระบวนการผลิต
กลไกการทำงาน
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series ควบคุมแรงดันไอน้ำที่ปลายน้ำได้อย่างแม่นยำ นอกเหนือจากการลดแรงดันการจ่าย (หรือทางเข้า) ตัวควบคุมแรงดันเหล่านี้ยังรักษาแรงดันทางออกแม้ว่าแรงดันขาเข้าจะผันผวน แรงดันขาเข้าที่ลดลงส่งผลให้แรงดันทางออกลดลง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของตัวควบคุมแรงดันไอน้ำ เมื่อก๊าซหรือของเหลวถึงความดันที่กำหนด ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำเหล่านี้จะตัดการไหลออกโดยอัตโนมัติ หน้าที่หลักของตัวควบคุมแรงดันไอน้ำของ Watts คือการปรับให้เข้ากับการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยทำปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของปริมาณการไหล หากภาระการไหลเพิ่มขึ้น ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำเหล่านี้จะต้องเพิ่มอัตราการไหลของตัวเองด้วย ในทำนองเดียวกัน หากภาระการไหลลดลง พวกเขาจะต้องลดอัตราการไหลด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันในการใช้งานยังคงถูกควบคุม ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series ทำงานโดยการลดแรงดันการจ่าย (หรือขาเข้า) ลงที่ทางออก
คุณสมบัติ
- ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series มีตัวเรือนสแตนเลสพร้อมตะแกรงสแตนเลส เบาะนั่งและไดอะแฟรมสำหรับใช้กับสเตอริไลเซอร์ สายการผลิต อุปกรณ์จับยึด และท่อส่งน้ำมัน
- ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำเหล่านี้ให้การตอบสนองที่มีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ลดลง และมีความสามารถในการรักษาปริมาตรให้เต็มโดยที่แรงดันตกคร่อมลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำแบบวัตต์มีตัวปรับความไวเพื่อขจัดการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดการไหลที่สำคัญ
มาตรฐานและการอนุมัติ
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำรุ่น Watts 152SS Series สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC และ WQA เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง
- เชื่อมต่อแหล่งแรงดันและสายแรงดันควบคุมเข้ากับพอร์ตขาเข้าและทางออกตามลำดับ
- ปิดปุ่มควบคุมการปรับก่อนที่จะเปิดแรงดันจ่ายไปยังตัวควบคุมเพื่อจำกัดการไหลผ่านตัวควบคุม คุณควรค่อยๆ เพิ่มแรงดันของแหล่งจ่ายเพื่อไม่ให้เครื่องปรับลมของคุณช็อกด้วยแรงดันของเหลวที่พุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน หลีกเลี่ยงการหมุนสกรูปรับจนสุดในตัวควบคุม เนื่องจากในการออกแบบตัวควบคุมบางตัว แรงดันของแหล่งจ่ายทั้งหมดจะถูกส่งไปยังพอร์ตทางออก
- ควรตั้งค่าเครื่องปรับความดันเป็นแรงดันทางออกที่ต้องการ ในกรณีที่แรงดันทางออกที่วัดได้สูงกว่าแรงดันทางออกที่ต้องการ ให้ระบายของเหลวออกจากด้านท้ายน้ำของตัวควบคุม และลดแรงดันทางออกด้วยการหมุนปุ่มปรับ อย่าคลายข้อต่อเพื่อระบายของเหลว
- ทำการปรับเปลี่ยนขั้นสุดท้ายโดยค่อยๆ เพิ่มแรงดันจากด้านล่างของจุดที่ตั้งไว้ที่ต้องการจนกว่าจะได้แรงดันทางออกที่ต้องการ
- ตรวจสอบแรงดันทางออกขณะเปิดและปิดแรงดันจ่ายหลายครั้งเพื่อยืนยันว่าตัวควบคุมกลับมายังจุดที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับความดันจะกลับสู่ตำแหน่งที่ต้องการ แรงดันทางออกควรเปิดและปิดด้วย
คำถามที่พบบ่อย
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำจำกัดการไหลหรือไม่?
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำไม่ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมอัตราการไหล แม้ว่าตัวควบคุมแรงดันที่ใช้ในระบบการไหลจะส่งผลต่อการไหลโดยธรรมชาติโดยการควบคุมแรงดัน แต่ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการไหล
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวควบคุมการไหลและตัวควบคุมความดัน?
วาล์วควบคุมการไหลใช้สำหรับควบคุมและปรับการไหลของของเหลวหรือก๊าซผ่านระบบ ในทางกลับกัน วาล์วควบคุมแรงดันใช้เพื่อควบคุมแรงดันของของไหลที่ไหลผ่านท่อ
ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำอยู่ที่ไหน?
โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปรับความดันจะอยู่ที่จุดที่สายจ่ายไฟฟ้าในท้องถิ่นเชื่อมต่อกับบ้านของคุณ ถัดจากจุดปิดหลักของบ้าน ด้วยวิธีนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวควบคุม คุณก็สามารถปิดวาล์วหลักได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวควบคุมแรงดันไอน้ำไม่ทำงาน?
หากคุณมีเครื่องปรับแรงดันไอน้ำและไม่ทำงาน คุณจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาทันทีในบ้านของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะประสบกับแรงดันน้ำที่ผิดปกติซึ่งควบคุมได้ยากในก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า / โถส้วม / อ่างอาบน้ำ ความดันจะสูงหรือต่ำเกินไป
ตัวควบคุมความดันประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
- ตัวควบคุมเอนกประสงค์: มีไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและโดยทั่วไปแล้วจะทำงานเหนือความกดอากาศเท่านั้น
- เครื่องปรับความดันสูง: มีการออกแบบที่แข็งแกร่งสำหรับแรงดันขาเข้าที่สูงกว่า 1000 psi
- ตัวควบคุมแรงดันต่ำ: รวมเข้ากับลักษณะการออกแบบพิเศษเพื่อการควบคุมแรงดันที่ต่ำกว่า 20 psi ได้อย่างแม่นยำ
- ตัวควบคุมสุญญากาศหรือตัวควบคุมแบบผสม: เรียกอีกอย่างว่าตัวควบคุมแรงดันสัมบูรณ์และออกแบบมาเพื่อควบคุมของเหลวที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
- ตัวควบคุมดิฟเฟอเรนเชียลหรืออคติ: มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองตำแหน่งในระบบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์รวมสายไฟ
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- ควบคุม Transformers
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- ขัด
- ล้อและล้อ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- YALE ริม Pullman Bolt สแตนเลส
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดระบายอากาศ
- PARKER ปลอกโลหะขนาด 1/8 "พลาสติก
- COOPER B-LINE ชนิด 4X ตู้ติดผนังแบบสองประตู
- COOPER B-LINE สกรูน๊อต
- RIDGID CS6X Versa จอมอนิเตอร์รายงานดิจิทัล
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- LAB SAFETY SUPPLY swabs
- LITTLE GIANT บันไดเสริมไฟเบอร์กลาส Sumostance Hyperlite พร้อมกราวด์คิว ตะขอเก็บสาย