WERA TOOLS ประแจหกเหลี่ยมปลายบอล
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขน | สีของมือจับ | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | SAE หรือเมตริก | ขนาดเคล็ดลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05022701003 | 4" | สีเขียว | 5 / 8 " | ปลอกพลาสติกทนทานเหนือเหล็ก | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | เมตริก | 2mm | ฿310 | |
B | 05022711002 | 4.75 " | เงิน | 25 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 7 / 64 " | ฿309 | |
A | 05022702003 | 4.437 " | เงิน | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | เมตริก | 2.5mm | ฿264 | |
A | 05022703003 | 4.875 " | เงิน | 27 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | เมตริก | 3mm | ฿275 | |
B | 05022712002 | 4.875 " | เงิน | 27 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 1 / 8 " | ฿280 | |
B | 05022713002 | 5.187 " | เงิน | 29 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 9 / 64 " | ฿268 | |
A | 05022704003 | 5.375 " | เงิน | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | เมตริก | 4mm | ฿296 | |
B | 05022714002 | 5.375 " | เงิน | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 5 / 32 " | ฿286 | |
A | 05022705003 | 6 1 / 16 " | เงิน | 1 1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | เมตริก | 5mm | ฿331 | |
B | 05022715002 | 6 1 / 16 " | เงิน | 1 1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 3 / 16 " | ฿322 | |
A | 05022706003 | 6.75 " | เงิน | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | เมตริก | 6mm | ฿494 | |
B | 05022716002 | 7.25 " | เงิน | 1 5 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ที่ราบ | SAE | 1 / 4 " | ฿495 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนังและอุปกรณ์ติดผนัง
- เครื่องตัดวงแหวน
- ปั้นจั่น
- พัดลม Tubeaxial Direct Drive
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ปั๊มโรตารี่
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SUMNER ขาตั้งท่อหัวลูกกลิ้ง
- 3M ปานกลางม้วนขัด
- STANLEY เหลี่ยม Abs สีเหลือง
- LOC-LINE หัวฉีดหมุน 75
- TENNSCO ตู้เสื้อผ้าชั้นเดียว
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ทรานซิชันชาย
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เบรกเท้าเหยียบ เฟสเดียว TEFC
- REMCO ไม้กวาดล็อบบี้ด้ายตรงขนาดกลาง
- REMCO แผ่นขัด
- WEG ปลั๊กรู ATR-series