อะแดปเตอร์การ์ด WESCO 3 in 1
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272654 | 48.25 " | 63 " | 27 " | ฿55,482 | |
B | 272004 | 55 " | 3" | 26.75 " | ฿21,194 |
อะแดปเตอร์การ์ด 3 in 1
อะแดปเตอร์ป้องกัน 3-in-1 ของ Wesco ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถขนพาเลท Wesco CPI และ CP3; เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุ เนื่องจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ หน่วยเหล่านี้สามารถวางตั้งตรง ขยาย และแนวนอนเพื่อใช้เป็นที่ป้องกันกล่อง ที่ป้องกันลังนม และตัวต่อกันลื่นตามลำดับ มีความยาวโดยรวมตั้งแต่ 3 ถึง 63 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและจ่าย
- เครื่องตรวจจับรังสี
- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบเชื่อม
- ฟิล์มหด
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ประแจ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DIXON ปะเก็น I-Line
- FERVI หัวจับศูนย์กลางด้วยตนเอง
- BENCHMARK SCIENTIFIC หลอดลูกกลิ้ง
- PLAST-O-MATIC BSR ซีรี่ส์วาล์วปิดการทำงานด้วยอากาศที่สมดุล
- VESTIL ซีรีย์ DCR-205 รถยกแบบดรัม/โรเตเตอร์, 12V DC Powered
- WELLER เคล็ดลับการบัดกรี
- VESTIL NEST Series ชั้นวางซ้อนได้พร้อมเสา
- BALDOR / DODGE สายพานซิงโครนัส HT
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 870 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BD ขนาด 842 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม