WESCO เรืออลูมิเนียมและเหล็ก U
สไตล์ | รุ่น | จัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273291 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 16 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿23,949 | |
B | 273293 | - | 1750 ปอนด์ | 61.25 " | 53 " | 17.5 " | เรียบ | ยางโมลดอน | ฿13,162 | |
A | 273292 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 18 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿16,052 | |
C | 273295 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 24 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿30,459 | |
D | 273294 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 16.25 " | ไม้ | ยางโมลดอน | ฿14,311 | |
E | 273296 | พับ | 1750 ปอนด์ | 61 " | 64 " | 16 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿33,205 | |
F | 270339 | ที่สามารถลอกออกได้ | +0.8 องศา C ที่ 37 องศาเซลเซียส | 61 " | 63 " | 16 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿20,844 | |
G | 273290 | เหล็ก | 1750 ปอนด์ | 66 " | 49 " | 23.75 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿14,058 |
เรืออลูมิเนียมและเหล็กกล้า U
เรือดำน้ำ Wesco ขนส่งกล่องและพัสดุหนักในร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของชำ และคลังสินค้า เรือดำน้ำเหล่านี้มีแพลตฟอร์มอะลูมิเนียมที่ยาวและแคบเพื่อให้พอดีกับพื้นที่แคบและจำกัด แผงปลายทรงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของเลื่อน และที่จับแต่ละด้านเพื่อดันหรือดึงรถเข็น เรือดำน้ำเหล่านี้มีล้อตรงกลางที่แข็งแรง 2 ล้อพร้อมล้อปลายหมุนได้ 4 ล้อเพื่อความคล่องตัวในทางเดินแคบและพื้นที่จำกัด สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1750 ปอนด์ เลือกจากเรือดำน้ำเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วย Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิดีโอการฝึกอบรม
- หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
- แท่นขุดเจาะ
- การขนย้ายเครื่องมือ Counterbores
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- กล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การทดสอบดิน
- ทองเหลือง
- AKRO-MILS ชั้นวางของแบบมุมสองด้าน
- GE LIGHTING หลอดไส้ T7
- PANDUIT ชุดสายดิน
- ESCHENBACH OPTIK GMBH แว่นขยายแบบคลิปบนกล้องสองตา
- DAYTON คีมจับ 4 นิ้ว
- GRUVLOK ข้อต่อร่องคู่
- ANVIL ที่หนีบบีมพร้อมน็อตตาเชื่อม
- ENM เมตรชั่วโมง
- CAMLOCK FITTINGS reducers
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือปาล์มหนังกลับ