WESCO รถบรรทุกมือจับพับได้อลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | จัดการ | จัดการความสูง | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270389 | พับคู่ | 35.5 " | 660 ปอนด์ | 6 | 35.5 " | 58.5 " | 18.5 " | ฿17,558 | |
B | 272076 | พับ | 34.5 " | 350 ปอนด์ | 4 | 34.5 " | 29 " | 18.5 " | ฿8,787 | |
B | 272112 | พับ | 35.5 " | 550 ปอนด์ | 4 | 35.5 " | 35.5 " | 24 " | ฿12,639 | |
C | 270382 | พับสไตล์ยุโรป | 41 " | 660 ปอนด์ | 4 | 41 " | 35.5 " | 24 " | ฿11,788 |
รถบรรทุกพับอลูมิเนียม
รถบรรทุกอลูมิเนียมของ Wesco ได้รับการออกแบบให้มีที่จับพับได้ (กลไกการปลดเร็ว) เพื่อลดความเครียดที่ข้อมือขณะบังคับเลี้ยวหรือรับน้ำหนักมากถึง 660 ปอนด์รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล่านี้รวมเข้ากับล้อยางขึ้นรูปเพื่อการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและการปกป้องพื้นอย่างดีเยี่ยม . เลือกจากรถบรรทุกหลากหลายประเภทที่มีความยาวตั้งแต่ 29 ถึง 58.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดฝุ่น
- เครื่องจ่ายค่าสถานะสิ่งกีดขวางและเครื่องจ่ายเทปใต้ดิน
- มอเตอร์ AC / DC สากล
- เครื่องลดความชื้นในไซต์งานและการฟื้นฟู
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- มินัลบล็อก
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องมือกลึง
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5/8 นิ้ว
- COOPER B-LINE ฐานโพสต์ B279 Series
- APOLLO VALVES 4SG-600 Series ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- ANVIL ถาดเอียง
- SPEARS VALVES ตัวกรอง CPVC Y, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- SPEARS VALVES คัปปลิ้งทรานสิชั่นรุ่น Griploc แบบแยกได้ต่ำ
- EATON ส่วนต่อขยายแท่นไฟฟ้า
- BALDOR / DODGE ยางแยก E40M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BUSSMANN CBC-B ซีรี่ส์ Type I 10-32 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์แบบสตั๊ดพร้อมขายึดแบบขวาง
- WEG มอเตอร์เศษส่วนกระแสตรง