WESCO รถบรรทุกแผ่นอลูมิเนียม Thrifty
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273605 | ปอนด์ 1200 | 1.625 " | 37 " | 25 " | ฿22,549 | |
A | 273606 | ปอนด์ 1200 | 1.625 " | 49 " | 25 " | ฿21,024 | |
A | 273607 | ปอนด์ 1200 | 1.625 " | 49 " | 31 " | ฿18,834 | |
A | 273608 | ปอนด์ 1200 | 1.625 " | 61 " | 31 " | ฿36,327 | |
B | 273601 | 2400 ปอนด์ | 2.625 " | 37 " | 25 " | ฿17,728 | |
B | 273602 | 2400 ปอนด์ | 2.625 " | 49 " | 25 " | ฿22,473 | |
B | 273603 | 2400 ปอนด์ | 2.625 " | 49 " | 31 " | ฿26,113 | |
B | 273604 | 2400 ปอนด์ | 2.625 " | 61 " | 31 " | ฿31,136 |
รถบรรทุกจานอลูมิเนียม Thrifty
รถบรรทุกแผ่นประหยัดของ Wesco ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากในโรงงานยานยนต์และโรงงานผลิต มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับการหลบหลีกในพื้นที่ จำกัด แพลตฟอร์มพื้นผิวเพื่อป้องกันการลื่นไถลและกันกระแทกเข้ามุมเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชน เลือกจากรถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่มีอยู่ในความจุ 1200 และ 2400 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายทรัพย์สินและถนนรถแล่น
- สายไฟ
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- สวิตช์พิเศษ
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ไส้กรองอากาศ
- การควบคุมอุณหภูมิ
- เครื่องกำจัดขยะ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถุงนึ่ง
- PRO-LINE หม้อไอน้ำท่อระบายน้ำวาล์ว Mpt
- BUSSMANN ซีรี่ส์ FNA ฟิวส์คนแคระเวลาหน่วงเวลา
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 47.5 วัตต์
- APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุมปุ่มกด
- COOPER B-LINE B751-J ซีรี่ส์ Beam Clamp Assemblies
- Cementex USA Flush Connect ซ็อกเก็ต Hex Bit, 3/8 นิ้ว Square Drive
- LUCKY LINE PRODUCTS คีย์ Chains
- HUMBOLDT ชุดดูดกรดไหลย้อน
- MORSE DRUM กล่องควบคุมกันระเบิด