YELLOW JACKET สายชาร์จ
สายชาร์จ Yellow Jacket ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริการสารทำความเย็นในท่อแอมโมเนีย วาล์วกระบอกสูบ และส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | จำนวนท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25202 | สีน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | สายชาร์จ | 9" | 1 | เอช วีเอซี | ฿2,241 | |
B | 25602 | สีแดง | 1/4 "ตัวเมีย | สายชาร์จ | 9" | 1 | เอช วีเอซี | ฿2,216 | |
C | 25980 | แดงเหลืองน้ำเงิน | 1/4 "ตัวเมีย | ชุดสายชาร์จ | 9" | 3 | เอช วีเอซี | ฿6,636 | |
D | 21990 | แดง, เหลือง, น้ำเงิน, ดำ | 1 / 4 " | สายชาร์จ | 60 " | 4 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿7,430 | |
E | 25002 | สีเหลือง | 1/4 "ตัวเมีย | สายชาร์จ | 9" | 1 | เอช วีเอซี | ฿2,155 |
สายชาร์จ
สายชาร์จ Yellow Jacket ใช้ในการบริการปริมาณสารทำความเย็นในท่อแอมโมเนีย วาล์วกระบอกสูบ และส่วนประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีเกราะป้องกันความชื้นเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของความชื้น ซึ่งอาจทำให้สารทำความเย็นราคาแพงปนเปื้อนได้ แผ่นกั้นการซึมผ่านไนลอนของท่อ Yellow Jacket เป็นไปตามข้อกำหนด SAE J2196 สำหรับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC สายยางเหล่านี้มีให้เลือกมากมายในสีแดง น้ำเงิน และเหลือง raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- มีฝาครอบที่ทนทานและแผ่นรองด้านหลังที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันในสภาวะที่รุนแรง เส้นใยโพลีเอสเตอร์ถักเปียเพื่อการเสริมแรงและความแข็งแรง พวกเขายังมีสิ่งกีดขวางการซึมผ่านของไนลอนเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน
- ท่อ Yellow Jacket มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นที่ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเคลื่อนตัวของความชื้น ซึ่งอาจปนเปื้อนสารทำความเย็นราคาแพง
- เข้ากันได้กับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC และสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานสูงสุด 180 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของบอลวาล์วขนาดกะทัดรัดคืออะไร?
วาล์วเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการเปิด/ปิดระบบในการใช้งานควบคุมการไหล ประกอบด้วยตัววาล์ว สองที่นั่ง ก้านและมือจับ ฝากระโปรงหน้าและลูกบอลที่ช่วยให้การไหลเต็มสำหรับการชาร์จและการนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่
ชุดประกอบฟิตติ้ง SealRight ที่ป้องกันการกระแทกกลับคืออะไร?
อุปกรณ์ข้อต่อสูญเสียต่ำเหล่านี้จะดักจับสารทำความเย็นในท่อทันทีเมื่อถอดออกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จุดประสงค์ของด้ามจับโลหะในสายชาร์จ HVAC เหล่านี้คืออะไร?
ที่จับโลหะที่ปลายท่อได้รับการออกแบบให้พอดีกับพื้นที่แคบและดักจับก๊าซทั้งหมดเพื่อป้องกันการระเบิด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สแต็คและรังคอนเทนเนอร์
- ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
- ขั้วต่อขา
- ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์
- ตัวออกกำลังกายวาล์วไฮดรอลิก
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- การบันทึกข้อมูล
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- เหล็กหล่อ
- BUSSMANN ชุดฟิวส์อุตสาหกรรม
- APPROVED VENDOR ราวท้ายคัพอะลูมิเนียม
- WATTS Ames Maxim Series M400Z ชุดประกอบโซนแรงดันที่ลดลง
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-24 Unf Lh
- ANVIL มุมมุม
- SPEARS VALVES CPVC สวิงเช็ควาล์วพร้อมไฟแสดงสถานะลูกศร EPDM
- TRICO หน่วยควบคุม
- ALL GEAR Pro Force เครนสลิง
- DAYTON คันโยกจับ
- REED INSTRUMENTS เครื่องวัด