YELLOW JACKET ปั๊มสุญญากาศอพยพ
ปั๊มสุญญากาศ Yellow Jacket เป็นอุปกรณ์ทางกลที่เหมาะสำหรับการกำจัดโมเลกุลของก๊าซและอากาศออกจากบริเวณที่ปิดสนิท ปั๊มสุญญากาศสามารถใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลายเพื่อกำจัดโมเลกุลของอากาศและก๊าซออกจากกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เซมิคอนดักเตอร์ และองค์ประกอบ...อุตสาหกรรมคโทรนิกส์ การแพทย์ งานไม้ และอื่นๆ ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบแห้งและแบบเปียก ขึ้นอยู่กับสื่อที่ส่งผ่านอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | วัสดุของตัวเครื่อง | การกำจัด | ขนาดพอร์ตขาเข้า | ความจุน้ำมัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93600 | - | อลูมิเนียม | 7.0 cfm | 1/4 "และ 3/8" Flare | ออนซ์ 28 | 16.25 " | ฿31,937 | |
B | 93580 | 6.2 | โลหะ | 8.0 cfm | 1/4 "และ 1/2" Flare | ออนซ์ 32 | 16.75 " | - | RFQ
|
C | 93590 | 10.0 | อลูมิเนียม | 11.1 cfm | 1/4 "และ 1/2" Flare | ออนซ์ 44 | 17.5 " | - | RFQ
|
กลไกการทำงาน
- หน้าที่หลักของปั๊มสุญญากาศ Yellow Jacket คือการปรับแรงดันในพื้นที่จำกัดเพื่อสร้างสุญญากาศทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะทางเคมีหรือทางกลไก ความดันจะพยายามรักษาสมดุลระหว่างบริเวณที่เชื่อมต่อกันเสมอ เนื่องจากโมเลกุลของก๊าซไหลจากสูงไปต่ำ เติมเต็มพื้นที่ทั้งหมดของปริมาตรนั้น
- ดังนั้น หากใช้พื้นที่ความกดอากาศต่ำใหม่ ก๊าซจะไหลตามธรรมชาติจากบริเวณความกดอากาศสูงไปยังบริเวณใหม่ที่มีแรงดันต่ำ
- สังเกตว่ากระบวนการสุญญากาศนี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดย ?ดูด? ก๊าซแต่โดยการบังคับโมเลกุล
- ปั๊มสุญญากาศเคลื่อนย้ายโมเลกุลของก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างสุญญากาศโดยการเปลี่ยนสถานะแรงดันสูงและแรงดันต่ำ
คุณสมบัติ
- ปั๊มสุญญากาศ Yellow Jacket มีตลับลูกปืนและโรเตอร์สำหรับงานหนัก และมีครีบระบายความร้อนในตัวเพื่อทำให้ปั๊มเย็นลง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
- มีช่องเก็บน้ำมันแบบปากกว้างเพื่อการเติมที่สะดวกสบายและสะอาดยิ่งขึ้น และท่อระบายน้ำมันทองเหลืองขนาดใหญ่เพื่อให้รับการเปลี่ยนแปลงน้ำมันอย่างรวดเร็วได้ง่าย
- ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้มีวาล์วแยกที่อนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันโดยไม่สูญเสียสุญญากาศในยูนิต และมีวาล์วบัลลาสต์แก๊สที่ช่วยให้น้ำมันไม่ติดเชื้อระหว่างการอพยพของระบบเปียก
- มาพร้อมสายสะพายไหล่ที่เหมาะสมเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายบนทางยาวที่มีจุดยึดในตัว
- มาพร้อมกับเช็ควาล์วไอดีด้านในที่หยุดถ่ายน้ำมันกลับเข้าไปในตัวเครื่องระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
- ปั๊มสุญญากาศ Yellow Jacket เหล่านี้มีด้ามจับเหล็กสำหรับงานหนักที่ให้ความสะดวกสบายในการพกพา และมีตะขอยกสำหรับยกปั๊มขึ้นไปบนหลังคา
คำถามที่พบบ่อย
ปั๊มสุญญากาศ 2 จังหวะ ต่างจากปั๊มสุญญากาศ 1 ขั้นอย่างไร?
ปั๊มสุญญากาศแบบสองขั้นตอนมีสองโรเตอร์และใบพัด ขั้นตอนแรกสร้างสุญญากาศ และขั้นตอนที่สองทำความสะอาดระบบ นำไปสู่ระดับสุญญากาศขั้นสูงสุดที่ลึกกว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ปั๊มแบบสองขั้นตอนสามารถส่งสุญญากาศได้ลึกกว่าปั๊มแบบขั้นตอนเดียว
CFM ในปั๊มสุญญากาศหมายถึงอะไร
CFM หรือลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีคือการวัดอากาศที่ไหลผ่านระบบสุญญากาศ
เราจะเลือกปั๊มสุญญากาศอย่างไร?
ขณะเลือกปั๊มสุญญากาศ ผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับสุญญากาศและความเร็วในการปั๊ม ผลกระทบจากกระบวนการหรือการใช้งานต่อปั๊ม และผลกระทบของปั๊มต่อกระบวนการหรือการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบค่าบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับปั๊มด้วย
น้ำมันชนิดใดที่ใช้กับปั๊มสุญญากาศ
น้ำมันที่ใช้ในปั๊มสุญญากาศลูกสูบหมุนขนาดใหญ่คือน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อลดความดันไอ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- อุปกรณ์ปืนความร้อน
- สายวางบัสและถาด
- เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด
- แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องปั่นไฟ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- BRADY ฉลากป้องกันแฟลช Arc
- DIXON สปริงส์
- HOFFMAN ตู้หม้อแปลงกระแส
- THOMAS & BETTS KN14 Series สายตัดการเชื่อมต่อ
- EATON ธนาคารตัวเก็บประจุ LV AutoVAR 300 Series
- MARTIN SPROCKET บูช MST ซีรีส์ P1
- APPROVED VENDOR ตัวกรองสปินออนไฮดรอลิก
- DAYTON เครื่องเจียรสายพานและเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ
- BALDOR / DODGE ยางแยก 40HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS