YELLOW JACKET ชุดประแจปอนด์
ชุดประแจแรงบิดหัวเปลี่ยน YELLOW JACKET รองรับน็อตแฟลร์ขนาดเล็กแบบไร้ท่อในงานซ่อมบำรุงยานยนต์และงานโลหะ
ชุดประแจแรงบิด
ชุดประแจทอร์คแบบเปลี่ยนหัวได้ Yellow Jacket ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน็อตแฟลร์ขนาดเล็กแบบไร้ท่อในงานซ่อมบำรุงยานยนต์และงานโลหะ ชุดประแจแรงบิดเหล่านี้มาพร้อมกับการออกแบบหัวที่เปลี่ยนได้และสามารถให้เอาต์พุตแรงบิดที่ปรับได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยน็อตและสลักเกลียวต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมการเคลือบผิวด้วยพาวเดอร์โค้ตเพื่อความทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง และกระเป๋าสำหรับพกพาที่ล็อคได้เพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัย
กลไกการทำงาน
- หมุนขอบบนของที่จับปรับไปที่ 40 Nm การอ่านค่า 'O' บนด้ามจับต้องตรงกับเส้นกึ่งกลางของเครื่องชั่งในแนวตั้งฉากเพื่อให้ได้ค่า 40 Nm
- จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ค่าที่อ่านได้ของ '3' บนด้ามจับปรับตรงกับเส้นกึ่งกลางของสเกลเพื่อให้ได้ค่า 43 Nm
- เมื่อเลือกค่าแรงบิดที่ต้องการแล้ว ให้ตั้งวงแหวนปรับไปที่ LOCK
- หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับน็อตบานแล้ว ให้ออกแรงที่ด้ามจับประแจปอนด์และหยุดฟังเสียงคลิก
- ถอดอะแด็ปเตอร์ออกโดยกดตัวยึดที่ซ็อกเก็ตอะแด็ปเตอร์
คุณสมบัติ
- ชุดประแจแรงบิด YELLOW JACKET ช่วยให้ขันได้อย่างแม่นยำถึง 80 นิวตันเมตร
- ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ปลายเปิดที่ถอดเปลี่ยนได้สูงสุด 8 ตัวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานยึดแบบต่างๆ
- มีปลอกไมโครมิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแรงบิดที่แม่นยำล่วงหน้าได้
- ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มาในกระเป๋าพกพาแบบล็อคได้เพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัย
- โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมการเคลือบผิวแบบพาวเดอร์โค้ตเพื่อทนทานต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- YELLOW JACKET 60632 หัววงล้อ: หัวนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขันสกรูในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME B107.14M
- BS EN 26789
- DIN3122
- ISO.6789
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการหมุนของประแจเหล่านี้คืออะไร?
ประแจแรงบิด YELLOW JACKET สามารถหมุนได้ทั้งทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขับเข้าและขับน็อตบานออกจากอุปกรณ์
ประแจแรงบิดเหล่านี้มีความแม่นยำเท่าใด
+/- 4%
จะมั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้งานประแจปอนด์แบบปรับได้ของ YELLOW JACKET ได้อย่างไร
- ใช้ประแจ 5 ถึง 10 ครั้งเพื่อหล่อลื่นเครื่องมือหลังจากไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง
- เพื่อเพิ่มความแม่นยำในระยะยาว ให้ตั้งค่าประแจเป็นค่าต่ำสุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าใช้แรงกดหลังจากถึงแรงบิดที่ตั้งไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ตรวจสอบว่าแรงบิดอยู่ในตำแหน่งล็อกหรือปลดล็อกก่อนตั้งค่าแรงบิด
- อย่าใช้ประแจในสื่อที่เป็นของเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสารหล่อลื่นภายใน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- ถาดวางอาหารและถาด
- การ์ดเรล
- เทปสำนักงานใส
- ตู้เย็น
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ผ้ากันฝน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- สปริงส์
- POWER FIRST ไนลอน, ชายตัดการเชื่อมต่อ
- APPROVED VENDOR ยูทิลิตี้รถบรรทุกเอียง
- DIXON หัวฉีดสเปรย์ล้างน้ำร้อน
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series Tamper และ Weather Resistant GFCI Receptacles
- SPEARS VALVES CPVC ตัวแปลงฟิตติ้งแบบสอดธรรมดา
- MARTIN SPROCKET หนอนเกลียวคู่ 8 พิทช์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2089MC
- SMC VALVES เทอร์โมชิลเลอร์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS