YG-1 TOOL COMPANY 3% Vanadium Alloy High Speed Steel Pipe Tap, Bright Finish
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q1400 | Q1 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿1,494 | |
A | Q1200 | Q1 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿1,247 | |
A | Q1700 | Q1 | 4 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿3,983 | |
A | Q1560 | Q1 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.687 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿2,933 | |
B | R7200 | R7 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿1,405 | |
B | R7400 | R7 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿1,486 | |
C | S1700 | S1 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿4,562 | |
C | S1400 | S1 | 5 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿1,965 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้ายชั้น
- เครื่องกรองอากาศอัด
- น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- แพทช์ซ่อมตัวถัง
- เครื่องเป่าลมดิสเพลสเมนต์บวก
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ไขควงและ Nutdrivers
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ทองเหลือง
- APPROVED VENDOR วาล์วหม้อน้ำ
- VON DUPRIN แกนแนวตั้ง, Satin Chrome
- TMI ประตูม้วนขึ้นสปริง Assist
- BRADY ป้ายติดประกาศ, Economy Polyester, 5-3/4" x 3"
- BATTALION คลิปกุญแจพลาสติก 2-5 / 8 นิ้ว
- Cementex USA Flush Connect Insulated Sockets, 12 จุด, 3/8 นิ้ว Square Drive
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์เมตริกชนิด Triplex Bore B, หมายเลขโซ่ 20B-3
- GEARWRENCH ชุดดึง
- HUMBOLDT เตาอบแล็บพาแรงโน้มถ่วง
- SMC VALVES ชุดซ่อม