3M 12-36-5423 เทปฟิล์มใส 12 นิ้ว x 36 หลา
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | UHMW ฟิล์มเทป |
แรงยึดเกาะ | 26 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาว | 36 ย. |
วัสดุ | เอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | -30 องศาถึง 225 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 55 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 11.7มิล |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2-36 5421- | 26 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 36 ย. | 30 ปอนด์ / นิ้ว | 6.7มิล | 1 / 2 " | ฿11,105 | ||
12-36-5421 | 26 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 36 ย. | 30 ปอนด์ / นิ้ว | 6.7มิล | 12 " | ฿226,769 | ||
1 / 2-36 5423- | 26 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 36 ย. | 55 ปอนด์ / นิ้ว | 11.7มิล | 1 / 2 " | ฿13,234 | ||
1 / 2-36 5425- | 30 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 36 ย. | 45 ปอนด์ / นิ้ว | 5มิล | 1 / 2 " | ฿14,898 | ||
12-36-5425 | 30 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 36 ย. | 45 ปอนด์ / นิ้ว | 5มิล | 12 " | ฿302,954 | ||
1-36-5421 | 26 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 36 ย. | 30 ปอนด์ / นิ้ว | 6.7มิล | 1" | ฿21,034 | ||
1-36-5423 | 26 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 36 ย. | 55 ปอนด์ / นิ้ว | 11.7มิล | 1" | ฿27,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.