3m 2228 1"x10' | เทปมาสติก 1 นิ้ว X 10 ฟุต 65 มิล ดำ | 4yt87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 2228 1X10 Mastic Tape 1 นิ้ว x 10 ฟุต 65 Mil Black | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"X10' Mastic Tape 1 นิ้ว x 10 ฟุต 65 มิล ดำ

In Stock
รายการ: AE2NZA รุ่น: 2228 1"X10'ข้ามอ้างอิง: 4YT87
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
฿1,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสีเหลืองอ่อน
แรงยึดเกาะ160 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นMastic เสถียร
สีBlack
ความยาว10ft
วัสดุยาง
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า35000
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 194 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 194 องศา F
ความต้านแรงดึง9.8 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา65มิล
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นติดแน่นความยาวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิประสิทธิภาพรูปร่างความหนาความกว้างราคา
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 เทปมาสติก 2-1/2 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4สีเหลืองอ่อน3.75 "1000สูงถึง 176 องศา Fรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า125มิล2.5 "฿12,011
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 เทปมาสติก 3-3/4 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4สีเหลืองอ่อน3.75 "1000สูงถึง 176 องศา Fสี่เหลี่ยมด้านเท่า125มิล3.75 "฿13,572
3M 2229-P-3-3/4x6-12 เทปมาสติก 3-3/4 x 6-1/2 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12สีเหลืองอ่อน6.5 "1000สูงถึง 176 องศา Fรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า125มิล3.75 "฿20,269

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 2228 1"X10' Mastic Tape 1 นิ้ว x 10 ฟุต 65 มิล ดำ
฿1,845 / หน่วย