3m 2229-p-2-1/2x3-3/4 | เทปมาสติก 2-1/2 X 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 ชิ้น | 2dpt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 เทปมาสติก 2-1/2 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRT 2DPT9

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 เทปมาสติก 2-1/2 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9KRT Model: 2229-P-2-1/2x3-3/4ข้ามอ้างอิง: 2DPT9

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿12,011 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสีเหลืองอ่อน
ติดแน่นสีเหลืองอ่อน
สีBlack
ความยาว3.75 "
วัสดุยาง
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 176 องศา F
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 194 องศา F
ความหนา125มิล
UPC005400741303
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS4008111000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นติดแน่นความยาวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิประสิทธิภาพรูปร่างความหนาความกว้างราคา
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 เทปมาสติก 3-3/4 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4สีเหลืองอ่อน3.75 "1000สูงถึง 176 องศา Fสี่เหลี่ยมด้านเท่า125มิล3.75 "฿13,572
3M 2229-P-3-3/4x6-12 เทปมาสติก 3-3/4 x 6-1/2 นิ้ว 125 มิล 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12สีเหลืองอ่อน6.5 "1000สูงถึง 176 องศา Fรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า125มิล3.75 "฿20,269
3M 2228 1"X10 2228 1 "X10 'Mastic เสถียร10ft35000สูงถึง 194 องศา Fม้วนต่อเนื่อง65มิล1"฿1,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 เทปมาสติก 2-1/2 x 3-3/4 นิ้ว 125 มิล 40 ชิ้น
฿12,011 / หน่วย