3M 2307 มาสกิ้งเทป สีธรรมชาติ 24มม.x55ม. 36แพ็ก
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระดาษกาว |
แรงยึดเกาะ | 28 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความยาว | 55m |
วัสดุ | กระดาษย่น |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 23 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 5.2มิล |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 4811412100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1" | สีเขียวเข้ม | 1" | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿1,171 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1" | สีเขียวเข้ม | 18 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿640 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1 / 2 " | สีเขียวเข้ม | 18 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿309 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1 / 2 " | สีเขียวเข้ม | 1 / 2 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿945 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1.5 " | สีเขียวเข้ม | 1 1 / 2 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿1,290 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 1.5 " | สีเขียวเข้ม | 18 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿1,057 | ||
8992 | 48 ปอนด์ / นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 3.3มิล | 2" | สีเขียวเข้ม | 2" | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿1,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.