3M สายพานขัด 25655 กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 132 นิ้ว Ao 50 ก. 50 ชิ้น
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบปิดเรซินผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | X |
สี | Brown |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 50 |
ความยาว | 132 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26440 | 1.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 50 | 60 " | ฿13,937 | ||
14529 | 52 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | Y | Brown | 60 | 75 " | ฿66,858 | ||
33651 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 50 | 48 " | ฿18,309 | ||
82251 | 3" | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 60 | 10 11 / 16 " | ฿76,222 | ||
27498 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 60 | 21 " | ฿11,063 | ||
27473 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 60 | 24 " | ฿11,549 | ||
77443 | 6" | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 60 | 60 " | ฿52,963 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.