3M 26503 พรมปูทางเข้า สีเทา 3 x 5 ฟุต
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
สี | สีเทา |
ขอบ | beveled |
ในร่มกลางแจ้ง | ของเล่นกลางแจ้ง |
ความยาว | 5ft |
คุณสมบัติของเสื่อ | จาระบีและทนน้ำมัน |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เว็บขด |
วัสดุ | ไวนิล |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 3 / 4 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 5703308080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ขอบ | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | คุณสมบัติของเสื่อ | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26445 | 3ft | สีเทา | beveled | ในร่ม | 5ft | ทนต่อการซีดจาง | ห่วงเสาเข็ม | 1 / 2 " | ฿13,818 | ||
26452 | 4ft | หินชนวนสีเทา | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | 6" | ทนต่อการซีดจาง | ห่วงเสาเข็ม | 1 / 2 " | ฿24,163 | ||
26464 | 3ft | สีเทา | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | 5ft | จาระบีและทนน้ำมัน | เว็บขด | 1 / 2 " | ฿40,627 | ||
26477 | 4ft | สีเทา | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | 6" | จาระบีและทนน้ำมัน | เว็บขด | 1 / 2 " | ฿36,927 | ||
29470 | 4ft | Black | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | 6" | จาระบีและทนน้ำมัน | เว็บขด | 1 / 2 " | ฿36,927 | ||
17780 | 3ft | Black | beveled | ของเล่นกลางแจ้ง | 5ft | ทนต่อการบด | ห่วงเสาเข็ม | 1 / 2 " | ฿20,099 | ||
17790 | 4ft | ไม้มะเกลือ | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | 6" | ทนต่อการซีดจาง | ห่วงเสาเข็ม | 1 / 2 " | ฿24,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.