3m 31149 | ดึงลำกล้องยาวทองแดงสองรู, 10 Pk- Pk10 | 2dpz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 31149 ดึงทองแดงสองรูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KUB 2DPZ9

3M 31149 ดึงลำกล้องยาวสองรูทองแดง 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9KUB รุ่น: 31149ข้ามอ้างอิง: 2DPZ9
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
฿12,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว L-Barrel Lug ทองแดง 2 รู
ขนาดสายเคเบิล250 ก.ม.
รหัสขนาดสายเคเบิล250 ก.ม.
รหัสสีสีเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย16
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.63 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1.750
ความยาว5.31 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์Standard
UPC00054007126263
ความกว้าง1.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวความกว้างราคา
3M 31153 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KUY 2DRE5 31153300 ก.ม.300 ก.ม.ขาว170.63 "5.75 "1.22 "฿13,264
3M 31160 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KVK 2DRG8 31160400 ก.ม.400 ก.ม.สีน้ำเงิน190.62 "6"1.41 "฿14,030
3M 31156 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KVP 2DRH5 31156350 ก.ม.350 ก.ม.สีแดง180.63 "5.75 "1.31 "฿13,653
3M 31145 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KWG 2DRL2 311454/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง150.63 "5.16 "1"฿10,266
3M 31129 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGสีม่วง110.63 "4.85 "0.69 "฿8,326
3M 31137 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KYA 2DRX1 311372/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง13, 1000.63 "5.03 "0.81 "฿8,787
3M 31130 ดึงทองแดง 2 รูลำกล้องยาว 10 ชิ้น | AB9KYD 2DRX5 311301/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง12, 990.63 "4.98 "0.75 "฿9,961

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 31149 ดึงลำกล้องยาวสองรูทองแดง 10 ชิ้น
฿12,138 / หน่วย