3m 4016 | เทปเคลือบสองชั้น 3/4 X 4-1/2, 40 Pk | 16u617 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 4016 เทปเคลือบสองชั้น 3/4 x 4-1/2 40 แพ็ค | AA7YDY 16U617

3M 4016 เทปเคลือบสองชั้น 3/4 x 4-1/2 40 Pk

In Stock
รายการ: AA7YDY รุ่น: 4016อ้างไขว้: 16U617

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿1,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสองหน้า
ติดแน่นอะคริลิค
สีสีขาวธรรมชาติ
ความยาว4.5 "
สีไลเนอร์ลายสก๊อตสีเขียว
วัสดุยูรีเทนโฟม
อุณหภูมิประสิทธิภาพ50 องศาถึง 220 องศา F
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีเทปโดยธรรมชาติ
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา62.5มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS3919102055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิประสิทธิภาพแรงยึดเกาะติดแน่นรูปร่างความต้านแรงดึงความหนาความกว้างสีราคา
3M 4004 เทปเคลือบ 1 ชั้น 2/5 นิ้ว x 6 หลา สีขาว | AA15VGR 132CXNUMX 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล1 / 2 "สีขาวธรรมชาติ฿2,913
3M 4004 เทปเคลือบ 1 ชั้น 4/5 นิ้ว x 6 หลา สีขาว | AA15VGT 134CXNUMX 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล1 / 4 "สีขาวธรรมชาติ฿1,627
3M 4004 เทปกาวสองหน้า 1 นิ้ว x 5 หลาสีขาว | AA6VGU 15C135 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล1"สีขาวธรรมชาติ฿7,868
3M 4004 เทปกาวสองหน้า 2 นิ้ว x 5 หลาสีขาว | AA6VGV 15C136 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล2"สีขาวธรรมชาติ฿10,995
3M 4004 เทปเคลือบสองชั้น 3/4นิ้ว x 5 หลา สีขาว | AA6VGW 15C137 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล3 / 4 "สีขาวธรรมชาติ฿4,238
3M 4004 เทปกาวสองหน้า 6 นิ้ว x 5 หลาสีขาว | AA6VGX 15C138 400450 องศาถึง 220 องศา F62 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคม้วนต่อเนื่อง12 ปอนด์ / นิ้ว250มิล6"สีขาวธรรมชาติ฿22,271
3M 4008 เทปเคลือบ 1 ชั้น 2/5 นิ้ว x 6 หลา สีขาว | AA15VGY 139CXNUMX 400850 องศาถึง 220 องศา F-อะคริลิคม้วนต่อเนื่อง25 ปอนด์ / นิ้ว125มิล1 / 2 "สีขาวธรรมชาติ฿1,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 4016 เทปเคลือบสองชั้น 3/4 x 4-1/2 40 Pk
฿1,405 / หน่วย