3M เทปเคลือบ 4026 ชั้น 1 2/108 นิ้ว x 18 ฟุต XNUMX Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปสองหน้า |
ติดแน่น | อะคริลิค |
ความยาว | 108ft |
สีไลเนอร์ | ลายสก๊อตสีเขียว |
วัสดุ | ยูรีเทนโฟม |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
สีเทป | โดยธรรมชาติ |
ความต้านแรงดึง | 40 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 62มิล |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 3919905060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | รูปร่าง | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 1 / 2 " | สีขาวธรรมชาติ | ฿2,913 | ||
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 1 / 4 " | สีขาวธรรมชาติ | ฿1,627 | ||
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 1" | สีขาวธรรมชาติ | ฿7,868 | ||
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 2" | สีขาวธรรมชาติ | ฿10,995 | ||
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 3 / 4 " | สีขาวธรรมชาติ | ฿4,238 | ||
4004 | 50 องศาถึง 220 องศา F | 62 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 12 ปอนด์ / นิ้ว | 250มิล | 6" | สีขาวธรรมชาติ | ฿22,271 | ||
4008 | 50 องศาถึง 220 องศา F | - | อะคริลิค | ม้วนต่อเนื่อง | 25 ปอนด์ / นิ้ว | 125มิล | 1 / 2 " | สีขาวธรรมชาติ | ฿1,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.