3m 4247 | กาว | 2kva9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 4247 กาว | AC2KDZ 2KVA9

3M 4247 กาว

In Stock
รายการ: AC2KDZ รุ่น: 4247ข้ามอ้างอิง: 2KVA9

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿5,214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดแน่น
เวลาสมัคร20 วินาที
สีทึบแสง
รักษาเวลา60 นาที
ขนาด200 มิลลิลิตร
แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
พื้นผิวอะลูมิเนียม, เหล็ก, ทองเหลือง, ทองแดง, ยาง, พลาสติก, PVC, ABS, โพลีคาร์บอเนต, อะคริลิค, เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 176 องศา F
ความต้านแรงดึง1500 ถึง 2000 psi
ชนิดภาพเขียนเริ่ม Super Fast
ความเหนียวเพื่อ 1000 2000
เนื้อหา VOCลด 50%

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3506105000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ยืดหยุ่นได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงลักษณะสีชนิดภาพเขียนความเหนียวขนาดตู้คอนเทนเนอร์ประเภทคอนเทนเนอร์ชิ้นราคา
3M 08001 กาวแถบ Super Weatherstrip สีเหลือง 5 ออนซ์ หลอด ฟลีท และยานพาหนะ | CE9BKM 2KVC3 08001-ยืดหยุ่น เหนียว แข็งแรง-สวิตช์กันน้ำเพื่อ 4000 6800--ติดแน่น฿896
3M 04747 กาวยูรีเทน ตลับคู่ 50 Cc ใส | CE9CTY 2KVB5 04747---เริ่ม Super Fast---ติดแน่น฿2,583
3M 04248 กาวยูรีเทน ตลับคู่ 200 มล. สีดำ อายุการใช้งาน 25 วินาที | CE9CTZ 33TZ26 04248-------ติดแน่น฿5,079
3M 08155 กาวยึดติดด่วน ขวดขนาด 1 ออนซ์ เริ่มแข็งตัว 60 วินาที 400 ถึง 600 cPs สีใส 12 Pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-แก้ไขด่วน ต้านทานการแกว่งของอุณหภูมิ-----ติดแน่น฿31,610
3M 1000NF กาวม่วง, 5 แกลลอน, ถัง, งานโลหะ | CE9RKC 29UJ65 1000NF-ไม่มีโพลีคลอโรพรีน ติดเร็ว ทนความร้อนได้ดี พันธะระยะยาวที่เสถียร ไม่ติดไฟในสภาพเปียก-ที่ใช้น้ำ400 ถึง 1100 cps--ติดแน่น฿36,224
3M 62423475318 กาวม่วง, 1 แกลลอน, กระป๋อง, งานโลหะ | CE9RKD 29UJ64 62423475318-ไม่มีโพลีคลอโรพรีน ติดเร็ว ทนความร้อนได้ดี พันธะระยะยาวที่เสถียร ไม่ติดไฟในสภาพเปียก-ที่ใช้น้ำ400 ถึง 1100 cps--ติดแน่น฿9,577
3M PR100 กาวติดทันทีพลาสติกและยาง ขวด ​​1.1 ปอนด์ 80 ถึง 120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทนทาน แข็งแรง---ปอนด์ 1-ติดแน่น฿19,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 4247 กาว
฿5,214 / หน่วย