3M 444 เทปฟิล์มสองหน้า กาวอะคริลิค หนา 4.00 มิล 12 มม. x 33 ม. สีใส 72 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปฟิล์มสองด้าน |
ติดแน่น | อะคริลิค |
สนับสนุนวัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ขนาดแกน | 3" |
ความยาว | 32.9 เมตร |
สีไลเนอร์ | ขาว |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 180 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
สีเทป | ทูโทนช็อคชิพ |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความหนา | 4มิล |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ติดแน่น | ชิ้น | ความยาว | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 | ยาง | เทปฟิล์ม | - | -30 องศา F | 25 ปอนด์ / นิ้ว | 2มิล | 4" | ฿30,782 | ||
856 | ยาง | เทปฟิล์ม | - | -30 องศา F | 25 ปอนด์ / นิ้ว | 2มิล | 6" | ฿45,220 | ||
444 | อะคริลิค | เทปฟิล์มสองด้าน | 32.9 เมตร | 180 องศา F | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4มิล | 1" | ฿109,405 | ||
850 | - | เทปฟิล์ม | 65.8 เมตร | - | - | - | 2" | ฿11,153 | ||
850 | - | เทปฟิล์ม | 65.8 เมตร | - | - | - | 2" | ฿11,501 | ||
850 | - | เทปฟิล์ม | 65.8 เมตร | - | - | - | 2" | ฿11,170 | ||
850 | - | เทปฟิล์ม | 65.8 เมตร | - | - | - | 1" | ฿5,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.