3m 471 | เทปตีเส้น 3/4 นิ้ว กว้าง 108 ฟุต ยาว 4-3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | 24a777 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 471 เทปกาวย่น 3/4 นิ้วกว้าง 108 ฟุตยาว 4-3 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AH2AHJ 24A777

3M 471 เทปมาร์คกิ้ง กว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 108 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2AHJ รุ่น: 471ข้ามอ้างอิง: 24A777

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿1,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปตีเส้นพื้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.375 "
เรืองแสงในที่มืดไม่
เกรดไม่ใช่ Retroreflective
ความยาว108 ฟุต
วัสดุไวนิล
แบบแผนของแข็ง
อุณหภูมิประสิทธิภาพ60 องศาถึง 85 องศา F
ความยาวม้วน108ft
สีเทปสีเหลือง
ความหนา5.2มิล
ชนิดภาพเขียนม้วนต่อเนื่อง
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปทรงไดคัท: ม้วนต่อเนื่อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวม้วนแรงยึดเกาะสีรูปร่างความต้านแรงดึงความหนาความกว้างชิ้นราคา
3M 471 เทปตีเส้น 4 นิ้ว W 108 ฟุต สีดำ 8 ชิ้น | AB9HQU 2DED7 471--Blackม้วน-4.1มิล4"เทปตีเส้นพื้น฿3,787
3M 471 เทปตีเส้น 4 นิ้ว W 108 ฟุต สีเหลือง 8 ชิ้น | AB9HQV 2DED8 471--สีเหลืองม้วน-4.1มิล4"เทปตีเส้นพื้น฿72,123
3M 471 เทปตีเส้น 4 นิ้ว W 108 ฟุต สีขาว 8 ชิ้น | AB9HQW 2DED9 471--ขาวม้วน-4.1มิล4"เทปตีเส้นพื้น฿64,849
3M 471 เทปฟิล์มไวนิล แดง 1/2 นิ้ว x 36 หลา 72 แพ็ค | AB9YME 2GJH6 471-23 ออนซ์ / นิ้วสีแดงม้วนต่อเนื่อง14 ปอนด์ / นิ้ว5.2มิล1 / 2 "เทปฟิล์ม฿80,106
3M 471 เทปฟิล์มไวนิล น้ำเงิน 1/4 นิ้ว x 36 หลา 144 แพ็ค | AB9YMF 2GJH7 471-23 ออนซ์ / นิ้วสีน้ำเงินม้วนต่อเนื่อง14 ปอนด์ / นิ้ว5.2มิล1 / 4 "เทปฟิล์ม฿3,787
3M 471 เทปตีเส้นมาร์คกิ้ง ม้วน 3 นิ้ว กว้าง 108 ฟุต แดง | AH2AGX 24A650 471108ft----5.2มิล3"เทปตีเส้นพื้น฿5,714
3M 471 เทปมาร์คกิ้งม้วน 4 นิ้วกว้าง 108 ฟุตยาวสีน้ำเงิน | AH2AGY 24A653 471108ft----5.2มิล4"เทปตีเส้นพื้น฿8,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 471 เทปมาร์คกิ้ง กว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 108 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-3/8 นิ้ว
฿1,527 / หน่วย