3m 5331 | ข้อต่อตะกั่วมอเตอร์ 10-4awg 10-11in 5/8kv | 5znn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 5331 Motor Lead Splice 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4

3M 5331 มอเตอร์ประกบตะกั่ว 10-4AWG 10-11ใน 5/8kV

In Stock
รายการ: AE7NHD รุ่น: 5331ข้ามอ้างอิง: 5ZNN4
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
฿23,690 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกบตะกั่วมอเตอร์
ความยาวกลอน1 / 2 "
สีBlack
วัสดุยาง EPDM เรซิน
สูงสุด สายเคเบิล Dia.0.30 ถึง 0.51 นิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว194 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า8000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
ความยาวมาตรฐาน10 ถึง 11 นิ้ว
ชั่วคราว พิสัย194 องศา F และอัตราการโอเวอร์โหลดฉุกเฉิน 266 องศา C
UPC662933613759
คะแนนแรงดันไฟฟ้า5 / 8kV
ช่วงลวด10 ถึง 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8546900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกลอนแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคะแนนแรงดันไฟฟ้าช่วงลวดราคา
3M 5312 Motor Lead Splice Kit 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 ถึง 1/0 AWG฿7,524
3M 5313 ชุดต่อสายมอเตอร์ 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 ถึง 250kcmil฿8,986
3M 5314 Motor Lead Splice Kit 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 ถึง 500 kcmil฿11,696
3M 5316 ชุดประกบตะกั่วมอเตอร์ 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 ถึง 4 AWG฿9,899
3M 5317 Motor Lead Splice Kit 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 ถึง 1/0 AWG฿11,458
3M 5318 Motor Lead Splice .53-.88In เส้นผ่านศูนย์กลาง 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 ถึง 250kcmil฿16,054
3M 5319 Motor Lead Splice .75-1.12In เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 ถึง 500 kcmil฿24,167

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 5331 มอเตอร์ประกบตะกั่ว 10-4AWG 10-11ใน 5/8kV
฿23,690 / หน่วย