3M 5334 ประกบตะกั่วมอเตอร์ .75-1.12Dia 17-18In 5/8kV
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกบตะกั่วมอเตอร์ |
ความยาวกลอน | 1 1 / 2 " |
สี | Black |
วัสดุ | ยาง EPDM เรซิน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 0.75 ถึง 1.12 นิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 194 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 8000V |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความยาวมาตรฐาน | 17 ถึง 18 นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | 194 องศา F และอัตราการโอเวอร์โหลดฉุกเฉิน 266 องศา C |
UPC | 662933613858 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 5 / 8kV |
ช่วงลวด | 4/0 ถึง 500 kcmil |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8546900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวกลอน | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4 ถึง 1/0 AWG | ฿7,524 | |
5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2 ถึง 250kcmil | ฿8,986 | |
5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿11,696 | |
5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10 ถึง 4 AWG | ฿9,899 | |
5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4 ถึง 1/0 AWG | ฿11,458 | |
5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2 ถึง 250kcmil | ฿16,054 | |
5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿24,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.