3M ขั้วต่อ 557-BULK สีแดง 2 พอร์ต 22-16awg, 5000 Pk
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฉนวนกันความร้อน Disp. ตัวเชื่อมต่อ |
สี | สีแดง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | คู่ U-Element |
เครื่องมือการจีบ | 2JLF8 |
เติมวัสดุ | ไม่เติม |
เปลวไฟ | ใช่ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | โพรพิลีน |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด ฉนวนกันความร้อน Dia. | 0.120 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 221 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
จำนวนพอร์ต | 2 |
ชนิดภาพเขียน | สภาพแวดล้อมที่แห้ง |
ช่วงลวด | 22 ถึง 16 AWG |
ประเภทลวด | ระบบไฟฟ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | จำนวนพอร์ต | ขนาดบรรจุ | ชนิดภาพเขียน | ช่วงลวด | ประเภทลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 600V | สีน้ำเงิน | U-Element เดี่ยว | 2 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 18 ถึง 14 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿1,038 | ||
951K | 600V | สีน้ำตาลแดง | T-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ | 1 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 22 ถึง 18 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿14,386 | ||
314-BIN | 600V | สีน้ำเงิน | U-Element เดี่ยว | 3 | - | เจลเติม / ป้องกันความชื้น | 22 ถึง 14 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿76,448 | ||
314U-BIN | 600V | ทูโทนช็อคชิพ | U-Element เดี่ยว | 3 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 22 ถึง 14 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿33,261 | ||
953K | 600V | สีเหลือง | T-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ | 1 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 12 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿15,438 | ||
952K | 600V | สีน้ำเงิน | T-Tap ยกเลิกการเชื่อมต่อ | 1 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 18 ถึง 14 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿14,354 | ||
560- กลุ่ม | 600V | ฟ้าอ่อน | U-Element เดี่ยว | 2 | - | สภาพแวดล้อมที่แห้ง | 18 ถึง 14 AWG | ระบบไฟฟ้า | ฿68,805 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.