3M สายพานขัด 69376 6 W x 280 นิ้วความยาว Ao 160g, 20 Pk
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบปิดเรซินผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | X |
สี | สีเทา |
เกรด | สบายดีมาก |
ขบ | 160 |
ความยาว | 280 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.59 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | สี | ขบ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 10 11 / 16 " | 3" | ฿14,270 | ||
26555 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 48 " | 2" | ฿11,987 | ||
26513 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 48 " | 6" | ฿13,784 | ||
25785 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 132 " | 2" | ฿34,228 | ||
04283 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 48 " | 6" | ฿30,030 | ||
05643 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 15.5 " | 3.5 " | ฿2,158 | ||
08856 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 18 " | 1 / 2 " | ฿492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.